絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 山田照明(3)
光色
  • その他(6)
  • 昼白色(10)
  • 温白色(10)
  • 白色(10)
  • 電球色(18)
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(9)
  • 100~242(228)
  • 200(6)
  • 242(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「fht42」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用質量(kg)0.9取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPEENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
角型LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)角型LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケットPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE(レッド・スクエア)LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト
仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30寸法(Φmm)切込穴:125従来光源FHT42W相当調光方式PWM光源LED 30W幅(Φmm)133寸法(mm)出2電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光の可否
高演色LED 屋内用 ダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル電源別置定格寿命(時間)40000調光の可否
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設のスタンダードを高演色に店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.9備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)100光源寿命50000時間埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)質量(kg)0.7電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)30電源別置定格寿命(時間)40000対応EcoSystem埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)133LEDLED一体型配光角度(°)83出しろ(mm)2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
防湿形ベースダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 2400TYPEENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9ブラック取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9ホワイト取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9ホワイト取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85色(反射板)ホワイト/プラスチック調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
和風LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)和風LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
fht24特集
おすすめ人気ランキング
照明器具