45件中 4145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
  • 帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m アキレス

    帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m

    アキレス
    219,800税込241,780
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)1370長さ(m)10厚さ(mm)2トラスコ品番516-0669質量(kg)37
  • 帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 アキレス

    帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370

    アキレス
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
    用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7174材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)18表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
  • ブラックセイデンF両面塗工タイプ アキレス

    ブラックセイデンF両面塗工タイプ

    アキレス
    159,800税込175,780
    1本
    欠品中
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 紫外線、可視光線はほとんど当しません。
    用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7221ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切り用シート”タフニール透明” イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    間仕切り用シート”タフニール透明”

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷
    養生、カバー用、間仕切り用途して使用
    トラスコ品番354-8606幅(mm)915厚さ(mm)0.5透明(青味)長さ(m)30
  • 帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100m アキレス

    帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100m

    アキレス
    64,980税込71,478
    1本
    6日以内出荷
    幅(mm)1200長さ(m)100厚さ(mm)4トラスコ品番516-0995

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

帯電防止フィルム