絞り込み
対応材質
  • モルタル(1)
電源(V)
  • 48(1)
  • 100(6)
出力(kW)
  • 0.28(5)
電流(A)
  • 4(1)
  • 4.5(6)
  • 6(1)
  • 9.5(1)
  • 18(1)
コード長さ(m)
  • 4(1)
  • 5.5(5)
  • 15(1)
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • SEISHIN(3)
  • Solimar Pneumatics(5)
  • yamato(ヤマト)(12)
  • エクセン(106)
  • トンボ工業(6)
  • フジタテック(15)
  • マキタ(6)
  • マゼラー(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • 京町産業車輌(8)
  • 佐竹化学機械工業(16)
  • 友定建機(22)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • 日本マグネティックス(14)
  • 日陶科学(3)
  • 栄和機械工業(6)
  • 阪和化工機(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応材質」から絞り込む
モルタル(1)
  • UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷
    擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
    質量(kg)8.1、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1150径D(Φmm)35長さA(mm)920寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
  • UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。 特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
    質量(kg)7.9、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1730径D(Φmm)32長さA(mm)1500寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
  • UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 電直枠型用バイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
    幅(mm)290電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)520モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)
  • UM 電直バイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 電直バイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    3日以内出荷
    モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。 振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。 前モデルに対して手腕振動を低減しています。
    電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーターモーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
  • UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 軽便バイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
    シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258
  • 高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]

    高周波バイブレーター(インバーター除く)

    三笠産業[工具]
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。 パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。 綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
  • UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 軽便バイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    従来製品から使いやすさ、デザインを一新 スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマーが分離するのでメンテナンス性が向上しました。 UMモーター UMモーターは、モーター後方から空気を吸入し特殊な流路を通って内部冷却をおこない排出します。 モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。
    仕様二重絶縁モーター質量(kg)5.7(モーター含む)、モーター:3.0長さ(m)1.0電流(A)4.5シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)1170対応材質モルタルコード長さ(m)5.5寸法B(mm)1430径D(Φmm)38振幅(mm)2.0モーター出力(W)280モーター電圧(V)100ホース外径(Φmm)24.5振動数(Hz[v.p.m.])200~258/12000~15500
電動工具攪拌機/バイブレーター