絞り込み
ブランド
- ラクテム(1)
材質
- SUS303
- SUS304(98)
- SUS316(20)
- SUS316L(1)
- スチール(30)
- ステンレス(73)
- チタン(1)
- ナイロン(6)
- ニッケル(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(8)
使用荷重
- 10kg未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む

リング付ボルト ステンレス
ラクテム¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目