絞り込み
ブランド
- ラクテム(1)
材質
- SUS303
- ABS樹脂(6)
- SUS304(964)
- SUS316(110)
- SUS316L(11)
- その他(3)
- アルミニウム(33)
- スチール(306)
- ステンレス(797)
- ナイロン(7)
- プラスチック(3)
- ポリアセタール(POM)(8)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(13)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(59)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(32)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。

リング付ボルト ステンレス
ラクテム¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目