絞り込み
テープ幅(mm)
  • 36(1)
  • 48(3)
  • 100(1)
特長
  • 透明(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
用途
  • 用途梱包用(3)
基材
  • OPP(1)
テープ長さ(m)
  • 1000
  • 1(141)
  • 1.5(47)
  • 2(172)
  • 3(113)
  • 4(81)
  • 5(279)
  • 6(59)
  • 8(47)
  • 9(53)
  • 10(520)
  • 11(53)
  • 12(45)
  • 15(130)
  • 18(176)
  • 20(504)
  • 25(336)
  • 30(138)
  • 33(89)
  • 50(428)
  • 100(100)
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色クリア(2)
  • 色ブラウン(1)
クリア・ブラウン
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • イシマル産業(2)
  • セキスイ(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
3M(スリーエム)・イシマル産業・セキスイ・KLASS(クラス/旧:極東産機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ No.886E セキスイOPPテープ No.886Eセキスイ
6,498税込7,148
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.09主な用途梱包用
3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム)3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X10003M(スリーエム)
9,598税込10,558
1巻
欠品中
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
コーネックス組紐 イシマル産業コーネックス組紐イシマル産業
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組した組紐です。滑ることなく、確実にスピーディに結束することができます。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
テトロン組紐 イシマル産業テトロン組紐イシマル産業
5,698税込6,268
1巻
翌々日出荷
テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P3M(スリーエム)
64,980税込71,478
1箱(8巻)ほか
6日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
サイドガードテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)サイドガードテープKLASS(クラス/旧:極東産機)
7,898税込8,688
1セット(2巻)
5日以内出荷
アンダーフィルムの代用として、サイドガードテープの離型紙の再利用で経済的に。
幅(mm)1001巻長さ(m)1000

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ