絞り込み
テープ幅(mm)
- 125
- 10(17)
- 12.7(5)
- 13(43)
- 15(5)
- 19(45)
- 20(8)
- 25(60)
- 25.4(5)
- 30(19)
- 38(27)
- 50(62)
- 75(7)
- 100(23)
- 150(17)
- 200(18)
- 250(13)
- 300(28)
- 400(4)
- 500(13)
- 1000(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.165(1)
- 0.17(1)
特長
- 耐薬品(1)
色
グレー(1)
基材
- フッ素樹脂(2)
テープ長さ(m)
- 16.45(1)
- 33(1)
16.45・33
粘着剤
- アクリル系(1)
アクリル系
使用温度範囲(℃)
- -40~176(1)
- -60~200(1)
-40~176・-60~200
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- サンワ[テープ](1)
日東電工(旧:Permacel)・サンワ[テープ]
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(43)
19(45)
25(60)
30(19)
38(27)
50(62)
100(23)
150(17)
200(18)
300(28)
テープ幅(mm)をもっと見る
![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ
サンワ[テープ]¥57,980税込¥63,7781巻4日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)0.165色グレー使用温度範囲(℃)-40~176基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)16.45粘着剤アクリル系特性耐薬品
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980税込¥102,2781巻24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37




![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)