絞り込み
テープ幅(mm)
- 250
- 5(103)
- 10(357)
- 12(192)
- 13(119)
- 15(473)
- 18(167)
- 19(337)
- 20(448)
- 24(124)
- 25(641)
- 30(396)
- 38(199)
- 40(208)
- 48(115)
- 50(1,310)
- 60(100)
- 75(266)
- 100(429)
- 150(113)
- 200(111)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 弱粘着(1)
- 強力(1)
- 絶縁(7)
- 耐候(2)
- 耐水(2)
- 耐油(1)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(2)
- 0.03(2)
- 0.05(5)
- 0.06(3)
- 0.07(3)
- 0.08(7)
- 0.1(5)
- 0.12(2)
- 0.13(10)
- 0.15(4)
- 0.16(5)
- 0.17(2)
- 0.18(9)
- 0.2(2)
- 0.23(4)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.5(3)
- 0.8(3)
- 1(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(5)
塗装・養生用(3)
多用途(1)
結束用(1)
基材
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(1)
- フッ素樹脂(15)
- ポリエステル(5)
- ポリエチレン(3)
- 布系(13)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 0.25(2)
- 1.2(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 10(15)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(5)
- 33(1)
- 50(13)
- 100(4)
- 200(1)
0.25・1.2・1.8・2・10・20・25・30・33・50・100・200
色
クリア(4)
グリーン(1)
グレー(3)
ブラック(1)
ブルー(3)
ベージュ(2)
ホワイト(19)
クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(32)
- 中興化成工業(5)
- THANKSGIVING(2)
- JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(2)
- ダイヤテックス(1)
- ニトムズ(1)
- もりや産業(1)
- リンレイテープ(1)
- TORAY(東レ)(1)
- 東レ・デュポン(1)
- セイエイ(Seiei)(1)
- Suzhou Kying Industrial Material(1)
日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業・THANKSGIVING・JOINTEC ADHESIVE MATERIALS・ダイヤテックス・ニトムズ・もりや産業・リンレイテープ・TORAY(東レ)・東レ・デュポン・セイエイ(Seiei)・Suzhou Kying Industrial Material
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(499件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(6巻)当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781箱(4巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻当日出荷から4日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781箱(4巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
カプトン(R) ロール品
東レ・デュポン¥13,980~税込¥15,378~1巻翌日出荷ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。タイプ非粘着テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷から24日以内出荷高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥12,980税込¥14,2781巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
オーバーラミネートテープOL100AS
ニトムズ¥34,980税込¥38,4781巻(20m)当日出荷から翌々日出荷100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥65,980税込¥72,5781箱(4巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
スプライシングテープ 青
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS¥15,980税込¥17,5781巻翌々日出荷PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)色青テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)引張強度(N/25mm)165粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープ
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS¥24,980税込¥27,4781巻翌日出荷ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm
ポリイミド粘着テープ
Suzhou Kying Industrial Material¥17,980税込¥19,7781巻翌日出荷耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
イージーオンオフテープ(あとのつかない両面テープ)
セイエイ(Seiei)¥659~税込¥725~1巻当日出荷貼って、はがして、また貼れる。あとのつかない両面テープです。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(4巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)
THANKSGIVING¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
チューコーフローファブリック カット品
中興化成工業¥1,598~税込¥1,758~1枚5日以内出荷耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
チューコーフロー粘着テープ カット品
中興化成工業¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から5日以内出荷テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ニトフロン粘着テープNo903UL
日東電工(旧:Permacel)¥75,980税込¥83,5781巻当日出荷から17日以内出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥39,980~税込¥43,978~1箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
強力保護ラベル
もりや産業¥7,298税込¥8,0281袋(5枚)翌日出荷1,丈夫なPETフィルム。丈夫なPETフィルムを採用しており、引っ張りや衝撃に対して優れた耐性を発揮します。摩擦にも強いため、頻繁に触れられる場所や人の往来が多い環境でも表面が傷つきにくく、掲示物を長期間きれいな状態で保てるのが大きな特長です。2,剥がれにくい粘着剤。剥がれにくい粘着剤として、優れた接着強度と耐久性を持つアクリル系粘着剤を採用しています。壁面や床面にしっかりと密着し、長時間の使用でも端がめくれたり浮いたりしにくいため、掲示物を安心して固定できます。3,貼りやすいガイドシート付き。貼りやすいガイドシートが付属しており、位置合わせの手間をかけずに誰でも簡単に施工できます。ガイドに沿って貼るだけで、ラベルをまっすぐ綺麗にセンターへ配置できるため、仕上がりの見栄えが良く、やり直しのリスクも減らせます。用途壁面や床面に掲示する注意書きや案内表示を、長期間きれいに保護する専用ラベルです。材質PET(日本製)寸法(mm)350×250
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥89,980税込¥98,9781箱(2巻)21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥85,980税込¥94,5781箱(4巻)19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥17,980税込¥19,7781巻6日以内出荷から25日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥57,980税込¥63,7781巻24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム長さ(m)30
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥73,980税込¥81,3781箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥179,800税込¥197,7801箱(2巻)24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥36,980税込¥40,6781箱(4巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801箱(8巻)25日以内出荷塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055色白長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ SPV-363 (PO系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(7巻)25日以内出荷弱粘着タイプです。ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番450-0921幅(mm)250厚さ(mm)0.07色ライトブルー長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/25mm)2.25RoHS指令(10物質対応)対応
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801箱(4巻)25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥32,980~税込¥36,278~1箱(4巻)10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥51,980税込¥57,1781箱(4巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥68,980税込¥75,8781箱(4巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥81,980税込¥90,1781箱(4巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801箱(4巻)10日以内出荷から25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応