カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • テープ
        • 養生テープ(4)
        • 両面テープ(3)
        • 布テープ(9)
        • OPPテープ(2)
        • 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス(1)
        • テープカッター(1)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
15・20・25・50・100
粘着剤
アクリル系・ゴム系
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・セキスイ・ニチバン・マクセル・ホリコー・サンキープ(旧:サンユー印刷)・ダイヤテックス・TRUSCO・日本緑十字社・リンレイテープ・WAKI(和気産業)・デザインフィル(ミドリ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テープ :「布切」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(8件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用種別厚手両面テープ厚さ超厚手タック(ボールNo.)32以上剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]主なワークパーツ
布粘着テープNo.121 ニチバン布粘着テープNo.121ニチバン(6件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。 強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
建築養生用布テープ 337EG リンレイテープ建築養生用布テープ 337EGリンレイテープ(52件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着タック(ボールNo.)27伸び(%)13主な用途建築養生用保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/25mm)138.3引張強度(N/10mm)55.3RoHS指令(10物質対応)対応
養生 布テープ モノタロウ養生 布テープモノタロウ(200件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時主な用途養生用引張強度(N/25mm)125引張強度(N/10mm)50
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(109件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
布テープ 中重梱包用 モノタロウ布テープ 中重梱包用モノタロウ(112件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。タイプ中重梱包用タック(ボールNo.)32主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117粘着力(N/25mm)11.6テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
パイオラン(TM)テープ 軽包装用テープ ecoBP ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 軽包装用テープ ecoBPダイヤテックス(1件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。 展開力がスムーズで手切れ性抜群。 布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
用途軽包装用粘着テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.136長さ(m)25保持力(mm)0.1ボールタックNo.8引張強度(N/25mm)143.5
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(7件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
はがせる両面テープ 強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着WAKI(和気産業)
449税込494
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力
布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO布粘着テープ(重量物梱包用)TRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
養生用布粘着テープ No.108 ニチバン養生用布粘着テープ No.108ニチバン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
梱包用 布テープ ホリコー梱包用 布テープホリコー
219税込241
1巻ほか
4日以内出荷
梱包用の布テープで粘着力が良く手切れもいいです。また油性のマジックで文字が書けます。
テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2タック(ボールNo.)30粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ 48μ×48mm×50m巻 50巻 テープカッター入り サンキープ(旧:サンユー印刷)OPPテープ 48μ×48mm×50m巻 50巻 テープカッター入りサンキープ(旧:サンユー印刷)
5,998税込6,598
1箱(50巻)
6日以内出荷
テープ50巻+テープカッター入りの超お得パッケージ。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。クラフトテープからの切り替えとして。付属品専用テープカッター入透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.048接着剤アクリル系特性耐水性、耐候性、透明
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンキープ(旧:サンユー印刷)OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100mサンキープ(旧:サンユー印刷)
1,698税込1,868
1セット(5巻)
11日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
布粘着テープ50mm×25m マクセル布粘着テープ50mm×25mマクセル
11,980税込13,178
1セット(30個)
当日出荷
手切れ性に優れ、強度のある布基材なので一般梱包に適します。 段ボールシール性に優れたゴム系粘着剤を採用しています。
用途一般梱包用、結束用、工作・補修用トラスコ品番136-6317材質基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.26質量(g)395長さ(m)25テープタイプ手で切れる
包装用布粘着テープ マクセル包装用布粘着テープマクセル
7,998税込8,798
1箱(30巻)
5日以内出荷
スリオンテープ No.3538は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材にゴム系の粘着剤を塗布した包装用布粘着テープです。 No.3538は、基材がしなやかで手切れ性も良く、段ボールに貼っても目立たないため、一般梱包用、補修用など幅広くご使用いただけます。
用途(1)段ボール封かん、一般梱包用(2)古新聞、雑誌などの結束用(3)補修用、工作用DB(ダンボール色)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンラミネート布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系粘着剤グリーンマーク認定
カラー布テープ レーヨン 日本緑十字社カラー布テープ レーヨン日本緑十字社
599税込659
1個
翌々日出荷
手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです。環境に優しい天然ゴム系粘着剤を使用しています。
用途梱包物の色分けに。質量(g)320タイプ手切り可能タイプ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)50×25×0.2引張強度(N/25mm)12.50kgf粘着力(N/25mm)0.900kgf最大テープ外径(Φmm)115
盲導犬チャリティ布テープ ホリコー盲導犬チャリティ布テープホリコー
9,188税込10,107
1箱(30巻)
5日以内出荷
手切れ性の良い布テープです。1巻につき1円が盲導犬総合支援センターに寄付されます。
用途段ボール封かん、一般梱包用ダンボールテープ幅(mm)50基材ポリエチレン、布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.22粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用ボールタックNo.25引張強度(N/10mm)44粘着力(N/25mm)9.5テープタイプ手で切れる
クラフトテープカッター 替刃 デザインフィル(ミドリ)クラフトテープカッター 替刃デザインフィル(ミドリ)
369税込406
1個
翌々日出荷
クラフトテープカッター専用の替え刃です。刃を交換するときは、工具などが必要なくコインなどでネジを外すことができます。切れ味が落ちた際は、刃を回転させて前後を入れ替えてセットし直すことで、新しい刃として使用することができます。
適合本体49093006・49094006・49095006本体サイズ(mm)H19.5×W53.5×D0.4素材ステンレス
養生用布粘着テープNo.106GR ニチバン養生用布粘着テープNo.106GRニチバン
719税込791
1巻
3日以内出荷
のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
幅(mm)38長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ