絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(38)
特長
  • はがせる(3)
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(13)
  • 超強力(1)
  • 透明(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.053(1)
  • 0.07(1)
  • 0.081(1)
  • 0.085(2)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.125(2)
  • 0.13(5)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(4)
  • 0.19(1)
  • 0.3(1)
  • 0.30(1)
  • 0.4(2)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 3(4)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途電気・電子用(4)
基材
  • その他(3)
  • アクリル系(1)
  • グラスファイバー(3)
  • セラミック繊維(1)
  • ポリエステル(11)
  • ポリエチレン(3)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(1)
  • 紙系(3)
テープ長さ(m)
  • 30
  • 0.3(3)
  • 1(21)
  • 2(9)
  • 3(29)
  • 3.65(4)
  • 4.5(5)
  • 5(32)
  • 9(6)
  • 10(107)
  • 11(9)
  • 15(21)
  • 18(8)
  • 20(108)
  • 25(56)
  • 33(41)
  • 50(124)
  • 55(5)
  • 66(9)
  • 100(7)
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • 寺岡製作所(14)
  • エスコ(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • コニシ(2)
  • イシマル産業(2)
  • コクゴ(1)
  • 日東電工(1)
  • ニチアス(1)
  • ケニス(1)
  • ヘルメチック(1)
  • 旭産業(シート)(1)
  • 旦暮商店(1)
  • フォーフロント(1)
  • JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(1)
  • Changzhou Weisi Insulating Material(1)
寺岡製作所・エスコ・3M(スリーエム)・コニシ・イシマル産業・コクゴ・日東電工・ニチアス・ケニス・ヘルメチック・旭産業(シート)・旦暮商店・フォーフロント・JOINTEC ADHESIVE MATERIALS・Changzhou Weisi Insulating Material
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

テープ :「25mm幅」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
関連キーワード
  • 養生テープ 25mm幅
  • 布テープ 25mm幅
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサルテックステープ ニチアスインサルテックステープニチアス(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.767 #50寺岡製作所(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所(2件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド SSテープ コニシボンド SSテープコニシ(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
印刷版固定用両面テープ No.513 日東電工印刷版固定用両面テープ No.513日東電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25寺岡製作所(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷から22日以内出荷
コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所
519税込571
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25寺岡製作所(35件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ボンドWF101 テープ コニシボンドWF101 テープコニシ
4,198税込4,618
1巻
欠品中
柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所舞台用ビニルテープ NO.312G寺岡製作所
598税込658
1巻ほか
22日以内出荷
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。透明艶消し長さ(m)30基材ポリ塩化ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)3.32
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所(2件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.70821 #25寺岡製作所
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から22日以内出荷
両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。
用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途透明テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
フィルム両面テープ NO.765H #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.765H #50寺岡製作所(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷から22日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の絶縁や固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)235.4再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30
ガラスクロス粘着テープ JOINTEC ADHESIVE MATERIALSガラスクロス粘着テープJOINTEC ADHESIVE MATERIALS
2,998税込3,298
1巻
翌日出荷
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm
不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7610 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7610寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から22日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。
用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
FRONT#101両面テープ F-7200シリーズ フォーフロントFRONT#101両面テープ F-7200シリーズフォーフロント
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から11日以内出荷
FRONT#101両面テープは、従来の接着剤では接合が難しく、また不可能とされていたポリエチレンや、PTFEなどの素材を接合するために開発された商品です。硫酸(8%)苛性ソーダ(10%)アルコール等に対し耐薬品性があります。耐水性は、完璧で耐塩水性もあります。一般用途としては、-10℃~+70℃位の温度の下で最も優れた特性を発揮します。20℃(室温)のもとでは、72時間後に粘度力は倍加されます。特殊合成樹脂が原料で、溶剤が含まれていないのが最大の特長です。その為使用後張り合わされた部分が硬化することなく緩衝材的な効果があり曲げても大丈夫です。被着体を選択せず、ポリエチレンやPTFEなどの無極性の面やベニヤ板、コンクリート、鉄などの粗面に対しても粘着力(接着力)は強力です。接合を良くする特殊処理の必要がなくその上粘着力(接着力)が強力な為使用量が少なくすみ非常に経済的です。シリコン液(またはオイル)をハサミ・ナイフ等にぬって切断して下さい。はがすときはトリクレン、ベンジン等をたらし巻きとるようにして残りを取り除くことが出来ます。寒冷期にはテープの保温留意する事、作業の際、温める必要のある場合もあります。被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を取り除いて下さい。
長さ(m)30
バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)バイオセラミックテープ ステンレス線補強旭産業(シート)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻(30m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
耐熱温度(℃)MAX1000
25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31耐熱温度(℃)300(使用環境による)
生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス生体溶解性繊維テープ AES1100ケニス
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から5日以内出荷
生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
ガラスクロステープ平織 Changzhou Weisi Insulating Materialガラスクロステープ平織Changzhou Weisi Insulating Material
4,898税込5,388
1セット(10巻)
翌日出荷
ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。
用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。厚さ(mm)0.13長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
4,130税込4,543
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831寺岡製作所
4,898税込5,388
1巻
22日以内出荷
耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
綿テープ イシマル産業綿テープイシマル産業
6,498税込7,148
1セット(10巻)
3日以内出荷
電気絶縁用 綿テープ
厚さ(mm)0.18長さ(m)30伸度(%)6RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(48巻)
5日以内出荷から36日以内出荷
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.11基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
4,798税込5,278
1巻
4日以内出荷
用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
コーネックステープ イシマル産業コーネックステープイシマル産業
16,980税込18,678
1セット(10巻)
翌々日出荷
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。
用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤 ヘルメチックR7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤ヘルメチック
58,980税込64,878
1箱(10巻)
6日以内出荷
合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
25mmx30m 両面テープ エスコ25mmx30m 両面テープエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
用途樹脂板・各種工業用材料の固定にエスコ品番EA943VD-1材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系テープ地色透明主なワークパーツ
25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)エスコ
7,480税込8,228
1巻
翌日出荷
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ ST-4153M(スリーエム)
94,980税込104,478
1箱(48巻)
5日以内出荷から38日以内出荷
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ガラステープ コクゴガラステープコクゴ
5,698税込6,268
1個(30m)
5日以内出荷から8日以内出荷
アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
8,580税込9,438
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P3M(スリーエム)
62,980税込69,278
1箱(40巻)
51日以内出荷
スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Pは、紙基材のマスキングテープです。印刷業界でのフィルム固定用途向けに開発されたものです。
用途印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定用タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5寺岡製作所
3,798税込4,178
1巻
22日以内出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardan
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)14引張強度(N/25mm)392.3粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(48巻)
38日以内出荷
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)25×30粘着剤アクリル系

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ