カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 養生テープ(2)
- 両面テープ(4)
- 補修・シーリングテープ(6)
- 布テープ(5)
- フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(2)
- テープ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
色
イエロー・グリーン・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・黒×黄
テープ :「SLION TAPE」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

カラーマットクロステープ
マクセル(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
スリオン アルミガラスクロステープ 9810
マクセル(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
プロテックテープ(建築養生用) No.3448
マクセル(6件のレビュー)¥589税込¥6481巻当日出荷見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着用途建築養生用伸度(%)14タック(ボールNo.)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.6引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]粘着タイプ強粘着再剥離可
超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
フィラメントテープ
(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
アルミガラスクロステープ
(224件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
布カラーテープ No.3362
マクセル(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~特価1ケース(30巻)ほか当日出荷から8日以内出荷あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
布粘着テープ No.3310
マクセル(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781ケース(48巻)ほか欠品中1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
カラー布テープ
(266件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
養生用布粘着テープ No.3372
マクセル(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷から50日以内出荷プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。
カーペット用強弱両面テープ
ニトムズ(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ