カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(394)
- 河村電器産業(393)
- 摂津金属工業(316)
- 篠原電機(223)
- タカチ電機工業(214)
- RS PRO(142)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- 内外電機(96)
- カメダデンキ(63)
- エスコ(55)
- ワゴジャパン(49)
- フエニックス・コンタクト(41)
- Sanko IB(38)
- ユーボン(17)
- 富士電機(16)
- オーム電機(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- CAMDENBOSS(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

壁取付光成端箱用テープ芯線用
TERADA(寺田電機製作所)¥57,980~税込¥63,778~1個16日以内出荷取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。材質鋼質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブルタイプテープ芯線用ケーブル入力数2本以下
壁取付タイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥22,980~税込¥25,278~1個16日以内出荷取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。材質鋼適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)
壁取付光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥57,980~税込¥63,778~1個16日以内出荷取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。材質鋼質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブルタイプ単芯用ケーブル入力数2本以下
19インチタイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。ケーブル入力数6本以下
19インチタイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個16日以内出荷コネクタ接続に特化したタイプです。(スプライスユニット無し)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。ケーブルタイプ単芯用ケーブル入力数6本以下
19インチタイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥109,800~税込¥120,780~1個16日以内出荷から61日以内出荷19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。質量(kg)【2U】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【2U】482×88×290芯数100芯ケーブルタイプテープ芯線用
19インチタイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。ケーブル入力数6本以下
コントロールユニット
LAMP(スガツネ工業)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6LEDをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ベースレールカッター
興和化成¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷・安全で簡単にメーカー製ベースレール(DINレール)の切断が出来ます。・切断時間が短縮され省力化が計れます。切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。
パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック
3M¥21,980税込¥24,1781個当日出荷高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]トラスコ品番563-1707適合スプレーガン26832最大動作温度(℃)50
プレッシャーカップ
3M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。適合スプレーガン26832
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ
タカチ電機工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
CL形ボックス 奥行120mm
日東工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。発泡ウレタンパッキンの採用により安定した高気密性を維持します。ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。トラスコ品番730-2576材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)高さ(mm)300奥行(mm)160間口(mm)300有効深さ(mm)143基板寸法(mm)取付:250×250RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉)
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。奥行(mm)100
モクバDINレールカッター ハンディー 本体のみ
Mokuba(小山刃物製作所)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷DINレールカッターハンディーの本体のみです。既にモクバDINレールカッターをお持ちの方はD-110、D-115、D-117の替刃を取り外してハンディー本体に取付出来ます用途DINレールの切断に全長(mm)240質量(g)710
モクバDINレールカッター ハンディー スクリューホルダーセット
Mokuba(小山刃物製作所)¥4,900税込¥5,3901台4日以内出荷DINレールカッターハンディーのスクリューホルダーセットです質量(g)150
ケーブルオーガナイザー
カール事務器¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷付属品クランプ×2仕様カートン数:8個●取付け条件:天面厚さ34mmまで/奥行50mm以上質量(kg)1.1色ホワイト最大積載量(kg)2kg寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)430×125×150
DINレールカッターTH-DAV型
Mokuba(小山刃物製作所)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷レールのカット位置が切断確認窓から見えるので、切りたい箇所を見ながら切断できます。特殊倍力機構により切断力が大幅にアップ!切断回数が多い作業でもラクラク。切断面も綺麗なので、バリ取りが不要です。電源不要の手動式カッターでコンパクトで重量5kgと軽量なので、持ち運びもラクラク。作業台も広々と使えます。切粉が出ないので、作業後のお掃除も大幅に短縮できます。また、火花が出ない安全工具です。スケール付き用途DINレールの切断に適合東洋技研(DAV4)全長(mm)500質量(kg)5内容1台
バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)
タカチ電機工業¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷高さが8種類、幅6種類、奥行が4種類の160サイズ、480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色シルバー/ライトグレー/グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×199×230RoHS指令(10物質対応)対応
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥589~税込¥648~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
New-MULTI-S補修部品 異常表示ユニット
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S 補修部品仕様JIS協約形モジュール:2P定格AC200V表示OR×4 ※異常表示ユニットは点滅します型番SOL-42
カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1セット4日以内出荷から62日以内出荷アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)用途カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用のメイン渡りバーです
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1セット4日以内出荷アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)です
アロー盤補修部品 補修塗料(筆付) 準標準色グレー
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671個62日以内出荷アロー盤用補修塗料です番号(日塗工)L25-70B品種盤用パーツ内容量(mL)15塗装色グレー
動力分電盤用メイン渡りバー
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881セット62日以内出荷アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)用途動力分電盤用のメイン渡りバーです適合ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60Sセット内容メイン渡りバー/R相用 WS-5LR-BA-K、S相用 WS-5LS-BA-K、T相用 WS-5LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3主幹50AF・60AF用適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
WHMボックス取付用SUS製アングルプレート
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。材質ステンレス製
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形
Panasonic(パナソニック)¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷から62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様(露出形)分割扉材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉IP等級IP2XD
WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281台4日以内出荷用途屋外用仕様フロート板ガラス:板圧t3対応製品WHM収納用キャビネット材質合成樹脂(防水パッキン付)
盤用キャビネット屋内用NE型 分割函
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様(埋込型)分割扉材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス