FA現場のお役立ち情報
7,060件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショップライン埋込フレーム 3mN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン埋込フレーム 3mN95

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • 電源ケーブル(コードコネクタボディ付) 日東工業

    電源ケーブル(コードコネクタボディ付)

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット 日東工業

    IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット

    日東工業
    3,798税込4,178
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
    セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
  • ポール用金具 日東工業

    ポール用金具

    日東工業
    2,798税込3,078
    1台(2個)
    4日以内出荷
    メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)60~400
  • FSSサーバ収納タイプ 日東工業

    FSSサーバ収納タイプ

    日東工業
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
    材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ
  • FSC組立タイプ 日東工業

    FSC組立タイプ

    日東工業
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット) リタール

    AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット)

    リタール
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    対応するボックスを壁面に固定する時に使用
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき
  • フロントパネルA 摂津金属工業

    フロントパネルA

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
    材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
    材質スチールブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。 本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
    材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ質量(kg)4.3トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト規格JIS規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149RoHS指令(10物質対応)対応
  • UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズ タカチ電機工業

    UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1袋(8個)
    6日以内出荷
    UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。 またUCシリーズにM3タップ加工していただく事で、取付可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PP、シリコンゴム質量(g)210.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DBL 配電ブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DBL 配電ブロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
    用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 川口電機製作所

    工具

    川口電機製作所
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    10回線用小型端子板用結線工具。
  • 22.9x 84mm アジャスタブルクランプ(10個) エスコ

    22.9x 84mm アジャスタブルクランプ(10個)

    エスコ
    615税込677
    1袋
    翌日出荷
    材質ソフトスチール(PVCコート)全長(mm)84適合ケーブル(Φmm)22.9取付穴径(mm)4.5
  • 14.6x 54mm アジャスタブルクランプ(10個) エスコ

    14.6x 54mm アジャスタブルクランプ(10個)

    エスコ
    485税込534
    1袋
    翌日出荷
    材質ソフトスチール(PVCコート)全長(mm)54適合ケーブル(Φmm)14.6取付穴径(mm)3.2
  • 12.7x 48mm アジャスタブルクランプ(10個) エスコ

    12.7x 48mm アジャスタブルクランプ(10個)

    エスコ
    615税込677
    1袋
    翌日出荷
    材質ソフトスチール(PVCコート)全長(mm)48適合ケーブル(Φmm)12.7取付穴径(mm)3.0
  • 7.9x 35mm アジャスタブルクランプ(10個) エスコ

    7.9x 35mm アジャスタブルクランプ(10個)

    エスコ
    485税込534
    1袋
    翌日出荷
    材質ソフトスチール(PVCコート)全長(mm)35適合ケーブル(Φmm)7.9取付穴径(mm)3.5
  • 5.7x 28mm アジャスタブルクランプ(10個) エスコ

    5.7x 28mm アジャスタブルクランプ(10個)

    エスコ
    615税込677
    1袋
    翌日出荷
    材質ソフトスチール(PVCコート)全長(mm)28適合ケーブル(Φmm)5.7取付穴径(mm)3.0
  • アース・銅バー ホーザン

    アース・銅バー

    ホーザン
    999税込1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。
    適合機種F-731/F-733適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウント金具 Sanko IB

    マウント金具

    Sanko IB
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
    QCBIX1Aコネクタを1本搭載できる金具
  • スペースカバー 泰和電気工業

    スペースカバー

    泰和電気工業
    329税込362
    1個
    32日以内出荷
    材質ABS樹脂色(本体)UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    299税込329
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • ローレットネジ 日東工業

    ローレットネジ

    日東工業
    2,598税込2,858
    1セット(20個)
    当日出荷
    保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
    仕様E形止め輪付(頭部)ブラック材質(ねじ部)材質(頭)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS 表示灯 CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS 表示灯

    CAMDENBOSS
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    【ベゼル】クロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Ansmann M200F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M200F LED懐中電灯

    ANSMANN
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲120 m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池2本光束(Lm)240RoHS指令(10物質対応)対応モデルM200F電球の種類LED
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 12 V CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 12 V

    CML Innovative Technologies
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様Standard Bezel Panel Indicator長さ(mm)47使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)14保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)DC20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)10
  • Dialight LED表示灯  9mm 24 V dc DIALIGHT

    Dialight LED表示灯 9mm 24 V dc

    DIALIGHT
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 燈 Coast

    Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 燈

    Coast
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:燈●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mag-Lite 懐中電灯アクセサリ用品 Mag-Lite

    Mag-Lite 懐中電灯アクセサリ用品

    Mag-Lite
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • インジケータライト Orbitec Orbitec

    インジケータライト Orbitec

    Orbitec
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Waldmann  テーブルクランプ WALDMANN

    Waldmann テーブルクランプ

    WALDMANN
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様●サポート電球形状:チューブ長さ(mm)0~65RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oxley LED表示灯 OXLEY

    Oxley LED表示灯

    OXLEY
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Signal Construct LED電球 Signal Construct

    Signal Construct LED電球

    Signal Construct
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 表示灯 RS PRO

    RS PRO 表示灯

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro LED表示灯 Q6P3CXXG24E, 緑 6mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q6P3CXXG24E, 緑 6mm, 24 V dc

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 12 V dc

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 21 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm ワイヤ終端: 200 mm IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間直径(Φmm)6端子の種類リードワイヤー発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造長さ(mm)33.85定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
  • RS Pro LED表示灯, 黄 6mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 黄 6mm, 2 V dc

    RS PRO
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。このインジケータは、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。これらのRSブランドのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm リードピン又ははんだラグ終端 IP67等級のシール構造 100000時間の想定寿命長さ(mm)15.9定格電圧(V)2dc端子の種類リードピン取付穴(mm)6発光色定格電流(mA)20光度(mcd)8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)3IP評価IP67
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。長さ(mm)20直径(Φmm)4.14定格電圧(V)10→15発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)55光束(Lm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3.8電球ベースアキシャル
キャビネットパーツ