カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(589)
- RS PRO(501)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- タカチ電機工業(114)
- ワゴジャパン(112)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(40)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ケーブルキャリア
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から56日以内出荷ラックに実装されたスライドレール付き電子機器からの入出力ケーブルをラック後部にて整線処理をする場合などに使用RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタースライドユニット
摂津金属工業¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
PCBホルダ タイプA
摂津金属工業¥359税込¥3951個7日以内出荷サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品材質ABS色ブラック質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9.6×14.8×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウント型アースバー
摂津金属工業¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷19インチパネルマウント型アースバー仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から92日以内出荷明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合幅(mm)56種類長形灯使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合定格電圧(V)DC24光源可視光防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
タカチ電機工業¥799~税込¥879~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品ナベM4×10(SW付)シリーズKHシリーズ材質(ビス取付部)鉄材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル PHシリーズ
タカチ電機工業¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト表面処理塗装
SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ
タカチ電機工業¥449~税込¥494~1個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
KSB・KLB用取付ベース KSCシリーズ
タカチ電機工業¥559~税込¥615~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ
タカチ電機工業¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
HQ用取付ベース HQPシリーズ
タカチ電機工業¥609~税込¥670~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法t(mm)1.5
HQ用外部取付足 HQFシリーズ
タカチ電機工業¥759~税込¥835~1組(4個)6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。対応機種HQ全機種RoHS指令(10物質対応)対応
BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ
タカチ電機工業¥209~税込¥230~1本6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴム硬度30°RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁支持台 JSDシリーズ
パトライト(PATLITE)¥20,980~税込¥23,078~1袋(50個)当日出荷から52日以内出荷表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)鉄
防噴流ギャラリー
篠原電機¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)鋼板タイプ銅板フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6板厚(通気ギャラリー)(mm)2.3材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ
日東工業¥9,698税込¥10,6681枚4日以内出荷仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
SLP 大型ルーバー
日東工業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217除塵率(%)80
WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)
日東工業¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)43/38寸法B(mm)58最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)使用湿度範囲95%以下最大風量(m3/min)0.52/0.62寸法A(Φmm)175入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約45/49RoHS指令(10物質対応)対応
CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却
日東工業¥76,980税込¥84,6781個翌日出荷付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷付属品取付金具、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
融着トレー
日東工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N寸法D(mm)104寸法W(mm)161.2RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式スプライスユニット
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1個翌日出荷から7日以内出荷ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板
日東工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用材質スチロール系樹脂質量(kg)0.62色アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
普及形ユニットケース
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から翌々日出荷ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)RoHS指令(10物質対応)対応