4,770件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルター LFY形 正和

    フィルター LFY形

    正和
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
    材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)3[30]
  • プロパーユニット PST形 正和

    プロパーユニット PST形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
  • 空気抜 AB形 家原ライト工業

    空気抜 AB形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    油の沸騰を防ぐ 外部よりの塵などを防ぐ
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)105(MAX)
  • レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,988税込3,287
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • メス×メス継手 ヤマト産業

    メス×メス継手

    ヤマト産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質真鍮形状ストレート種類ねじ込み継手
  • マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    マニホールド(ターミナル ストレート)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)17.9能力(kN)125
  • 油圧機器 植込ボルト NACHI(不二越)

    油圧機器 植込ボルト

    NACHI(不二越)
    1,598税込1,758
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • 油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ NACHI(不二越)

    油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)

    高圧ナイロンホース NH

    RIKEN(理研機器)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) ニッタ

    アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)

    ニッタ
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
  • SUA ユニオン イハラサイエンス

    SUA ユニオン

    イハラサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
  • KLF エルボ(めす) イハラサイエンス

    KLF エルボ(めす)

    イハラサイエンス
    1,488税込1,637
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
  • SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)

    清水製作所[継手]
    938税込1,032
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • PL45アダプタ(PT45°エルボ) 清水製作所[継手]

    PL45アダプタ(PT45°エルボ)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]

    SR34Lアダプタ(ロングエルボ)

    清水製作所[継手]
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR14Uアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    SR14Uアダプタ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手]
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]

    SR13GNアダプタ(NPT)

    清水製作所[継手]
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR08異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR08異径アダプタ

    清水製作所[継手]
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク

    鉄メッキ製チューブクランプ両押え

    フジトク
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS41表面処理ユニクロメッキ処理板厚(mm)1.6
  • 三方ボールバルブ(Tポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Tポート)

    フジトク
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    3,493税込3,842
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)160呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)

    十川ゴム(3件のレビュー)
    2,877税込3,165
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • JR-DCロータリージョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    JR-DCロータリージョイント

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様ロータリージョイント材質スチール形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
  • パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法E(mm)33寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
  • パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 高圧捻込形異径チーズ フジトク

    高圧捻込形異径チーズ

    フジトク
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼形状チーズ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
  • S210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    S210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • ABポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)

    ABポートパイロットチェックモジュラー

    NACHI(不二越)
    22,432税込24,675
    1台
    欠品中
    アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
    質量(kg)1.2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートAB両ポートバルブ種類方向制御弁
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
    仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,282税込4,710
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,268税込2,495
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業

    シャトル弁(ねじ接続形)

    ダイキン工業
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
    質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 1040 高圧プラグ 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1040 高圧プラグ 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース