カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ユニット(5)
- 油圧バルブ(53)
- 油圧シリンダ(2,566)
- 高圧用管継手(6)
- 油圧ホース(4)
- 油圧補器(63)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- SMC(2,623)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(20)
- ダイキン工業(18)
- 油研工業(8)
- RIKEN(理研機器)(7)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4)
- エナパック(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 廣瀬バルブ(2)
- イハラサイエンス(2)
- YUKEN(2)
- ニッタ(1)
- 日本発条(NHK)(1)
- EATON(イートン)(1)
- WIZ'A(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](1)
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「MC」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

単動式シリンダ(MCシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151425-140123-02.jpg)
リングジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5接続ねじ種類G×R![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)
フレアジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160403-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(おすクロス)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥789~税込¥868~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![チューブジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159292-140123-02.jpg)
チューブジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥259税込¥2851個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)2常用使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
03シリーズスタック弁 チェック弁
ダイキン工業¥22,980税込¥25,2781台ほか当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
Mシリーズパイロット操作チェック弁
RIKEN(理研機器)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷質量(kg)4.4最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.16流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3面積比(パイロット)9:1バルブ種類方向制御弁
チェック弁 (SGB-G03用)
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本質量(kg)1.8形式SGB-G03用チェック弁呼び径3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
ねじ込み型手動切換弁
ボッシュ・レックスロス¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から翌日出荷サイズ15種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~90ドレン方式内部ドレンポジション3フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000流量カタログ確認願います。背圧(MPa)許容:1
チェック弁
ダイキン工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁トラスコ品番848-1416管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁
RIKEN(理研機器)¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁
Mシリーズカウンターバランス弁
RIKEN(理研機器)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷質量(kg)4最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
01チェックモジュラー弁
油研工業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35定格流量(L/min)60粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151425-140123-02.jpg)
![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)



![スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160403-140123-02.jpg)
![チューブジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159292-140123-02.jpg)