カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ユニット(1)
- 油圧バルブ(23)
- 油圧シリンダ(2)
- 高圧用管継手(4)
- 油圧ホース(2)
- 油圧補器(1)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「MC」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識
![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151425-140123-02.jpg)
リングジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5接続ねじ種類G×R![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)
フレアジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チェック弁 (SGB-G03用)
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本質量(kg)1.8形式SGB-G03用チェック弁呼び径3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
チェック弁
ダイキン工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁トラスコ品番848-1416管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁
RIKEN(理研機器)¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁
チェック弁(FMC)
廣瀬バルブ¥49,980税込¥54,9781個37日以内出荷質量(kg)10.6管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類方向制御弁
カウンタバランス弁(FMCQ)
廣瀬バルブ¥88,980税込¥97,8781個37日以内出荷質量(kg)11.4管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁
CH2 Series
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造ストローク(mm)150取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5オートスイッチ種類オートスイッチ無し
エコリッチR
ダイキン工業¥419,800~税込¥461,780~1個30日以内出荷省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)_x000D_。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。_x000D_。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。_x000D_。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。_x000D_。IoTに対応用途マシニングセンタ_x000D_。旋盤_x000D_。研削盤
P&Tライン用チェックモジュラー弁
油研工業¥21,980税込¥24,1781個76日以内出荷から101日以内出荷仕様チェックモジュラー弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70主な用途P&Tライン用バルブ種類方向制御弁
スタック弁(Pポートチェック弁)
ダイキン工業¥41,980税込¥46,1781台91日以内出荷質量(kg)4.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
モジュラースタック弁(チェック弁)
ダイキン工業¥41,980税込¥46,1781個91日以内出荷マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。仕様モジュラースタック形チェック弁トラスコ品番457-0685質量(kg)4.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151425-140123-02.jpg)
![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)