絞り込み
ブランド
  • 日東工器(10)
  • ニューマシン(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 20.6
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.96(8)
  • 3(3)
  • 7(6)
  • 14(8)
  • 20.5(12)
  • 21(5)
  • 25(3)
  • 27.5(5)
  • 31.5(4)
  • 32(3)
  • 34.3(2)
  • 34.5(4)
  • 50(3)
  • 68.5(2)
  • 70(16)
  • 72(11)
  • 200(2)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

油圧機器・油圧ホース :「Rc3/8」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
  • rc3/8 ソケット
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSPカプラ プラグ 日東工器

    HSPカプラ プラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • HSPカプラ ソケット 日東工器

    HSPカプラ ソケット

    日東工器(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • 210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • 210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
    材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器

    HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)

    日東工器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    S210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • S210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    S210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) 日東工器

    HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)

    日東工器(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • 高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 プラグ

    ニューマシン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
  • 高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 ソケット

    ニューマシン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
  • ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。
    用途高圧用・残圧時接続可能型材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • 高圧オートカップ SPH070型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH070型 プラグ

    ニューマシン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315]適合流体作動油
  • 高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン

    高圧オートカップ SPH070型 ソケット

    ニューマシン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315]適合流体作動油
  • ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

    日東工器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
    材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース