絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
電源電圧(V)
  • AC100(1)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
出力(kW)
  • 1.12(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.78(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
オイルレス
騒音値(dB)
  • 90~100未満(1)
90~100未満
質量(kg)
  • 9.5(1)
9.5
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(3)
  • SK11(256)
  • 日立産機システム(122)
  • アネスト岩田(119)
  • 富士コンプレッサー(106)
  • 明治機械製作所(29)
  • マキタ(21)
  • パオック(16)
  • オリオン機械(14)
  • EARTH MAN(13)
  • AIRREX(アネスト岩田)(12)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • アイ・エイ・シー(9)
  • 精和産業(9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
  • デンヨー(8)
  • 日東工器(7)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • 三井精機(6)
  • MTO(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業

    エアコンプレッサー ぴんこん

    日動工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
    用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり出力(kW)1.12奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80運転時間(分)連続:30
コンプレッサー
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
日動工業のコンプレッサー 【通販モノタロウ】