絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(206)
  • SMC(191,749)
  • コガネイ(5,567)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,110)
  • エスコ(2,255)
  • RS PRO(1,953)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,782)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,123)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(451)
  • フジキン(375)
  • ニッタ(375)
  • 潤工社(317)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(279)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業

    自動巻きエアーリール オートエアー

    日動工業(30件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
    用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業

    エアコンプレッサー ぴんこん

    日動工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
    用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり出力(kW)1.12奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80運転時間(分)連続:30
  • オートエアー ARZ-100-8 日動工業

    オートエアー ARZ-100-8

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    自動整列巻き機構搭載です。
    用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
  • オートエアー ARZ-140-6 日動工業

    オートエアー ARZ-140-6

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    自動整列巻き機構搭載です。
    用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8735材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-65SN取付金具(一次側)65PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)10
  • 空リール NR型 コンセント無し 日動工業

    空リール NR型 コンセント無し

    日動工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    用途各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りにトラスコ品番858-0322質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316側板Φ250mm巻取長さ(m)(外径Φ10)30胴寸(mm)Φ135×100
  • オートエアー ARZ-140-10 日動工業

    オートエアー ARZ-140-10

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    自動整列巻き機構搭載です。
    用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8699材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)30SH取付金具(一次側)30PH材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)14.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース