絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
電源電圧(V)
- AC100(1)
タンク容量(L)
- 5~10未満(1)
出力(kW)
- 1.12(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.78(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
オイルレス
騒音値(dB)
- 90~100未満(1)
90~100未満
質量(kg)
- 9.5(1)
9.5
ブランド
- 日動工業
- SK11(252)
- 日立産機システム(44)
- マキタ(21)
- パオック(14)
- EARTH MAN(13)
- 富士コンプレッサー(13)
- アネスト岩田(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- 精和産業(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- Power sonic(4)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- KENOH(4)
- WIZ'A(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- フローバル(3)
- ブランドをもっと見る
特価

エアコンプレッサー ぴんこん
日動工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり出力(kW)1.12奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80運転時間(分)連続:30