絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/200
- AC100(12)
- AC115(1)
- AC116(1)
- AC200(31)
- DC12(1)
- DC14(1)
ブランド
- 豊中ホット研究所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)

【オーダー】ホットチューブ
豊中ホット研究所¥35,630税込¥39,1931本21日以内出荷基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット電圧(V)100;200外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16)温度(℃)100;200;400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工