絞り込み
呼び
- 1/2(4)
- 3/4(3)
- 1(1)
- 8(16)
- 10(28)
- 13(27)
- 15(53)
- 20(69)
- 25(58)
- 30(1)
- 32(49)
- 40(46)
- 50(47)
- 65(15)
- 80(9)
- 100(10)
- 125(3)
- 150(2)
- 200(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(108)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(6)
- 鋳鉄(2)
ホース長さ(m)
- 0.4
- 0.1(21)
- 0.15(53)
- 0.2(73)
- 0.25(62)
- 0.3(162)
- 0.35(50)
- 0.45(43)
- 0.5(174)
- 0.6(130)
- 0.7(118)
- 0.8(115)
- 0.9(108)
- 1(129)
- 1.2(10)
- 1.5(14)
- 2(25)
- 5(11)
- 10(36)
- 25(10)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KVK(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
- TBC(タブチ)(1)
- TRUSCO(1)
- アソー(2)
- エスコ(8)
- カクダイ(14)
- ゼンシン(21)
- トーフレ(1)
- フローバル(2)
- ミヤコ(10)
- リビラック(4)
- 南国フレキ工業(34)
- 大同特殊工業(4)
- 昌栄産業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
商品豆知識

フレキパイプ 水道用
(17件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用フレキパイプT型
リビラック(24件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷から12日以内出荷両側とも同じナットがついております。呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS304
フレキシブルパイプカット
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷から8日以内出荷応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
汎用ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)FCMB使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
ベンリーカン PT10
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から3日以内出荷フレキ仕様で長さの調節が簡単。用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
水道用フレキパイプ
フローバル¥669~税込¥736~1本翌々日出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷曲げが自在で施工性がアップします。仕様パッキン付(NBR)材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥6,598~税込¥7,258~1本4日以内出荷継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)EPDM材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(コア)ポリエチレン樹脂材質(押えリング)SUS304
オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥8,598~税込¥9,458~1本4日以内出荷両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)SCS13使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13