絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
コンセント(凹部)形状
2P・2P抜止・3P(接地2P)・3P(接地2P)抜止
ブランド
オーム電機・ELPA・エレコム・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カシムラ・Fargo・STAR Light・Panasonic(パナソニック)・TOPLAND・明工社・ナカバヤシ・アメリカン電機・エスコ・SONIC(ソニック)[文具]・OWLTECH(オウルテック)・CIO・エアージェイ・HIDISC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 2P電源タップ

485件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
  • ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップZ(ACアダプター対応)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
    スイッチ個別スイッチ
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ほこり防止シャッター付き、6個口の電源タップです。未使用差込口へのほこり侵入を抑え、トラッキング火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコードを備え、デスク周りや寝室の安全な電源増設におすすめです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×132×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター
  • 延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用 オーム電機

    延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    作業用延長コードです。電動工具に最適です。
    仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)10
  • USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色 TOPLAND

    USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色

    TOPLAND
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
    用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイトコンセント個数4個口(合計1400Wまで)USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電

    ELPA(1件のレビュー)
    2,468税込2,715
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    USB出力合計2.4A仕様で、USB-Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。USB-A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電することができます。出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。差込口は、2P2個口のホコリ防止用のシャッター付きです。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。
    ホワイトプラグ形状スイング
  • 雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABSスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
  • ミニスマートWi-Fiプラグ TP-LINK

    ミニスマートWi-Fiプラグ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    8日以内出荷
    WiFi スマートプラグ Bluetooth設定 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証
  • 電源タップ 延長コード 10個口 2P 2.5m 回転 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 2P 2.5m 回転 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    10個口・2.5mの個別スイッチ付き雷ガードタップです。PC、モニター、ゲーム機、充電器など多くの機器をまとめて接続でき、各機器を個別にON/OFF可能。ほこり防止シャッター、ACアダプター対応配置、固定用穴付きで、デスク下や作業台の配線整理に適しています。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
    付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • ザ・タップFジャストフィット Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップFジャストフィット

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
    コンセント個数3
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ほこり防止シャッター付き、6個口の電源タップです。コンパクトで寝室やデスク周りに使いやすく、スイングプラグで壁際にもすっきり配線できます。絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、火災予防を重視する方に適しています。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード 熱に強い二重構造 スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード 熱に強い二重構造 スイングプラグ コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    個別スイッチ付き6個口、雷ガード搭載の電源タップです。ブラックカラーでPCデスクやテレビ裏に使いやすく、機器ごとに電源をON/OFFして節電できます。大きめのACアダプターと干渉しにくい斜めスイッチ、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで安全性も重視しています。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
    付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P スタンダード スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P スタンダード スイングプラグ コンセント

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雷ガード付き4個口の電源タップです。コンパクトなホワイトタイプで、デスク周りや寝室、テレビ周辺のちょっとした電源増設に便利。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、PCやAV機器の雷対策にも役立ちます。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • 電源タップ_節電エコ サンワサプライ

    電源タップ_節電エコ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
    スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)VFF1.8×2心制限電圧(V)395間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
  • コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート ELPA

    コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポート

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
    付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング雷ガードあり耐トラッキングあり
  • どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 ELPA

    どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口

    ELPA
    2,467税込2,714
    1個
    当日出荷
    無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
    ホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mAコンセント個数5コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30コネクタ形状Aタイプ(メス)電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型USBポート1
  • ザ・タップZ 4個口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップZ 4個口

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
    仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
  • 電源タップ 延長コード 10個口 2P 吊下可 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント ブラック エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 2P 吊下可 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント ブラック

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで安全対策も充実しています。
    付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 3P接続可能 幅広 固定用フック穴付 ほこり防止シャッター 雷ガード エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 3P接続可能 幅広 固定用フック穴付 ほこり防止シャッター 雷ガード

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    回転パーツにより、転倒防止・ネジ固定・吊れる、ほこり防止シャッター、雷サージ付機能電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)側面に3ピンプラグも挿すことができます。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。金網や壁などにフックを取り付けることによって、本体を吊ることができます。回転パーツを出すと倒れにくくなり、ネジで壁や床にも固定することができます。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
  • USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
  • 電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 オーム電機

    電源分配コード 4個口 集中スイッチ付

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格15A-125V 合計1500W以下コンセント個数4コンセント形状2P機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆コード長さ(cm)10+10プラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
  • 耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口 ELPA

    耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口

    ELPA(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ
    用途屋内専用 国内専用ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能雷ガードUSBポート3雷ガードあり
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ ほこり防止シャッター 木目調デザイン コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ ほこり防止シャッター 木目調デザイン コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インテリアに馴染む木目調の6個口電源タップです。家具やフローリングに馴染み、リビングやデスク周りの電源整理に便利。個別スイッチで待機電力を節約でき、雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、ACアダプター対応配置で安全性と使いやすさを両立します。
    仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○スイッチ○(個別スイッチ)定格125V 15A 1500Wコンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • 耐トラシャッター集中スイッチ付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラシャッター集中スイッチ付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
    ホワイトスイッチ集中定格電力(W)1500コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバープラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • マグネタップカール 長岡特殊電線

    マグネタップカール

    長岡特殊電線
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり導体サイズ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ほこり防止シャッター付き、4個口の電源タップです。コンパクトで寝室やデスク周りに使いやすく、スイングプラグで壁際にもすっきり配線できます。絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、火災予防を重視する方に適しています。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
  • タイマーコンセント デジタル式 サンワサプライ

    タイマーコンセント デジタル式

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    学校などでPC端末やタブレットを充電する際に、使わない時間を利用してONにして充電させることができるコンセントです。曜日ごとにタイマー設定もできるので、お見せの営業時間帯だけONにする機器などにも最適です。毎日、1日で4通りのタイマー設定が可能で、1週間で28通りのプログラム設定できます。電力表示機能もあり、積算電力量や積算料金、累積時間なども液晶画面に表示します。節電対策や不在時に電気を点灯させるなどのセキュリティ機能としても役立ちます。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。製品の表面には、通電が一目でわかる確認ランプ表示付き。本体裏面には電池交換蓋が付いており、電池交換が可能です。
    仕様絶縁キャップ:あり、差込口数:1個口、使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格容量15A・100V機能使用電力表示、セキュリティ、チャイルドロック、自動タイマー設定(電源ON/OFF、曜日設定、電気料金設定)プラグ折りたたみ式シャッターなしタイマー設定あり内蔵電池CR1632(3.0V/120mAh)アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P雷ガードなし
  • テーブルタップ 補修用 4個口 オーム電機

    テーブルタップ 補修用 4個口

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    補修用のテーブルタップです。トラッキング火災防止絶縁カバー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。フリープラグ
    定格15A-125V電力(W)1500・125ボルト以下適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)44×146×21
  • 延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 トライメイト

    延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口

    トライメイト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)51×180×32ホワイト材質(本体)ABS UL94-VOスイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3コンセント形状2P機能スイッチ付被覆二重絶縁コードプラグ形状スイング雷ガードあり
  • 電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機

    電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
    質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
    スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W
  • 差し込み自由なスリムタップ オーム電機

    差し込み自由なスリムタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆定格容量(W)1500プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付きで、オフィスやご家庭等、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付き電源OAタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
  • スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付き ELPA

    スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付き

    ELPA(2件のレビュー)
    2,564税込2,820
    1個
    当日出荷
    雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状L型雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 扉付電源タップ 集中スイッチ付き 4個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ ELPA

    扉付電源タップ 集中スイッチ付き 4個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。 ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180度回転プラグ
    ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント形状2P
  • TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo

    TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート

    Fargo
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
    仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ