絞り込み
電球の種類
LED(5)
アーム
- フレキシブル(1)
- 角度調整(1)
調光の可否
- ○(2)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
ゴールド(1)
シルバー(2)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ホワイト(3)
コード長さ(m)
- 1.4
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 0.95(3)
- 1(16)
- 1.1(2)
- 1.14(1)
- 1.2(11)
- 1.25(2)
- 1.3(1)
- 1.37(1)
- 1.5(55)
- 1.6(11)
- 1.7(10)
- 1.8(44)
- 1.9(2)
- 2(19)
- 2.5(15)
- 3(3)
- 5(2)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 東京メタル(4)
- コイズミファニテック(3)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
東京メタル・コイズミファニテック・TAIGASHOJI(大河商事)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。

LEDアームライト クランプ式 調色3モード
コイズミファニテック(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台11日以内出荷プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)用途デスクライト材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック質量(kg)0.7アーム長さ(mm)上部270/下部320光源LED(昼白色・電球色)色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000セード寸法(mm)240×60
インテリアスタンド
東京メタル¥5,298~税込¥5,828~1台10日以内出荷クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4エコロジー商品省エネ
LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,798税込¥6,3781台3日以内出荷から4日以内出荷直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。材質スチール/アルミニウム質量(g)約700消費電力(W)2.8(最大)定格電圧(V)100~240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320電源コード(m)約1.4光源LEDチップ0.2W×14粒色温度(K)5000~6500保証期間1年光束(Lm)330アームフレキシブル光色昼白色電球の種類LED調光の可否可調光範囲3段階
インテリアスタンド
東京メタル¥5,998税込¥6,5981台10日以内出荷クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55備考調光器との併用はできません消費電力(W)4スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球LED40W相当クリプトン電球付色(本体)イエローエコロジー商品省エネ
インテリアスタンド
東京メタル¥4,998税込¥5,4981台10日以内出荷クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4
ILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能
コイズミファニテック¥8,998~税込¥9,898~1台11日以内出荷調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ用途デスクライト材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム質量(kg)1.3高さ(mm)490消費電力(W)11コード長さ(m)AC:1.4アーム長さ(mm)450光源LED色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300セード寸法(mm)350×45RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)180電球の種類LED調光の可否可
LEDコンパクトアームライト クランプ式 木目柄 調色3モード
コイズミファニテック¥8,498税込¥9,3481台11日以内出荷モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム質量(kg)0.7消費電力(W)11コード長さ(m)AC:約1.4アーム長さ(mm)上部270×下部290光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700セード寸法(mm)280×70RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635電球の種類LED
クリップライト
東京メタル¥7,998税込¥8,7981台10日以内出荷材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)87スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.4電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アーム角度調整電球の種類LEDくわえ幅(mm)30