絞り込み
調光の可否
コード長さ(m)
0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・5・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
オーム電機・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・山田照明・TAIGASHOJI(大河商事)・スワン電器・ELPA・日機・ODELIC(オーデリック)・CRECOTE・サンワダイレクト・GENTOS・アイリスオーヤマ・ゼピール・エスコ・フィリップス・コイズミファニテック・MotoM・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDアームライト オーム電機

    LEDアームライト

    オーム電機(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)650消費電力(W)約8.8(強モード)電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)約680(強モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300光源LED×28灯(交換不可)照度(Lx)2000(直下/30cm)光源色昼白色取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下色(本体)ホワイト電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS

    ルミサス 高演色クランプ式デスクライト

    GENTOS(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
    付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約450
  • LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機

    LEDクランプライト 3段階調光

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
    付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機

    LEDデスクランプ クランプタイプ

    オーム電機(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
    質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
    付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)550消費電力(W)7定格DC18V 320mAコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)630光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)アームシングルアーム光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック)

    ワイドLEDデスクライト

    Livtec(リブテック)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
    質量(kg)1.3電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
  • LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機

    LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。
    付属品ACアダプター、取扱説明書ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
  • LEDクリップライト フレキシブルアーム オーム電機

    LEDクリップライト フレキシブルアーム

    オーム電機(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約290(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.5出力DC12V(直流)0.36A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91入力AC100V~、50/60Hz 12VA光源LED×16灯(交換不可)アーム寸法(mm)約347取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイトアームフレキシブルアーム調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)750消費電力(W)5.5定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520電源コード(m)約1.6寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • アームライト クランプタイプ オーム電機

    アームライト クランプタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
    付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
  • LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 オーム電機

    LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
    付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 オーム電機

    LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用

    オーム電機(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト。タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応。JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計。直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい。クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能
    用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階演色指数(Ra)95調色の可否3段階エコロジー商品省エネ
  • クリップライト長尺 ELPA

    クリップライト長尺

    ELPA(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
  • LEDデスクライトクランプタイプ オーム電機

    LEDデスクライトクランプタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
    付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)430(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.4電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)420光源LED×36灯使用(交換不可)照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)アームフレキシブルアーム光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
    仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
  • Zライト 山田照明

    Zライト

    山田照明(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
    付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ使用温度範囲(℃)5~35℃定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 オーム電機

    LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源

    オーム電機(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコンパクトデスクライト ELPA

    LEDコンパクトデスクライト

    ELPA(12件のレビュー)
    1,802税込1,982
    1個
    当日出荷
    折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
    電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
    付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91質量(g)約350(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A全光束(Lm)約400光源LED×16灯(交換不可)/昼白色取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 500Lm 昼白色 オーム電機

    LEDクリップライト 500Lm 昼白色

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約320(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.4出力12V(直流)0.42A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2全光束(Lm)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A光源LED×36灯(交換不可)アーム寸法(mm)約328取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き オーム電機

    LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
    付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED防塵防水クリップライト オーム電機

    LED防塵防水クリップライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
    付属品保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113質量(g)約435消費電力(W)約5.8電源AC/100V 50/60Hz全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5光源LED×1灯(交換不可)/昼光色防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)エコロジー商品省エネ
  • Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明

    Z-LIGHT LEDアームスタンド

    山田照明(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
    材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100消費電力(W)9クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)電球の種類LED調光の可否
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
    仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 調光機能付7W白色LEDスタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光機能付7W白色LEDスタンドライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
    ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 オーム電機

    LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A電球の種類LED調光の可否光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色エコロジー商品省エネ
  • LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
    付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式 オーム電機

    LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光式フレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
    付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
  • LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 502タイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    材質本体:PC質量(g)850消費電力(W)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331電源コード(m)1.8光源LED照度(Lx)2500アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85電球の種類LED待機時消費電力(W)0.4調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 昼光色 オーム電機

    LEDクリップライト 昼光色

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
    材質スチール質量(g)約356消費電力(W)約5.2スイッチ中間 ON/OFF全光束(Lm)約520エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED一体型防雨クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED一体型防雨クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト オーム電機

    LEDクランプライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    天板などを傷つけにくいクランプ方式。 軽く回すだけでしっかりと固定できます。 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。 コンパクトで持ち運びにも便利。 2段階に明るさを調節できる調光タイプ。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)質量(g)約350(専用ACアダプター含む)出力DC12V(DC直流)/0.32A電源専用ACアダプター入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×20灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(30cm直下/強モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0取付可能厚(mm)クランプ:5以上40以下光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×300×240(通常使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機

    LEDデスクスライト 調光機能付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
    付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDデスクライト オーム電機

    充電式LEDデスクライト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
    仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否エコロジー商品省エネ
卓上ライト