絞り込み
調光の可否
コード長さ(m)
0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・5・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
オーム電機・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・山田照明・TAIGASHOJI(大河商事)・スワン電器・ELPA・日機・ODELIC(オーデリック)・CRECOTE・サンワダイレクト・GENTOS・アイリスオーヤマ・ゼピール・エスコ・フィリップス・コイズミファニテック・MotoM・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 卓上ライト

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
467件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます
    種別器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26)質量(kg)3.3真鍮古味高さ(mm)1509材質(本体)消費電力(W)4.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2400幅(Φmm)560光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350電球の種類LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)1.7黒色ハンマートン高さ(mm)430材質(本体)消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5幅(Φmm)320光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • USBスポットライトオプション タイムリー

    USBスポットライトオプション

    タイムリー(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    USBスポットライト PC内ディスプレイに充実感
    質量(g)24ケーブル長(cm)約190直径(mm)19商品タイプライト
  • 4wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    4wayマグネットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)消費電力(W)3寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32光源白色LED×12灯(交換不可)色温度(K)4000寿命約40000時間コード長さ(cm)95色(本体)ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可
  • 折り畳み式ライト Folding Strage Light K6 アスコ

    折り畳み式ライト Folding Strage Light K6

    アスコ
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    折りたたみ式で収納がしやすく、バッテリー式ですぐにどこでも使えます。 高さ調節と角度調整可能です。 3色モードと無段階調光で目に優しい読書灯モード搭載しています。
    用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに付属品USBケーブル消費電力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×675(伸長時)充電時間約5.5時間色温度(K)3000/4000/5500±350充電電圧(V)DC5/2Aバッテリー容量(mAh)3600アーム角度調整 、高さ調節収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×55調光の可否
  • ファン付LEDクリップライト DAISHIN(大進)

    ファン付LEDクリップライト

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き
    付属品取扱説明書、アダプター電源DC12V 1Aコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330光源LED風量調整3段階光色3段階(電球色、温白色、昼光色)調光方式3段階(100/200/300ルーメン)電球の種類LED調光の可否
  • AC100V/11W デスクスタンド/LED エスコ

    AC100V/11W デスクスタンド/LED

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。 マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き 「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。 明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。 ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
    仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンドエコロジー商品省エネ
  • OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器

    OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ

    スワン電器
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に
    寸法(mm)145×302(ヘッド部)電源(V)AC100(50/60Hz)アーム寸法(mm)280×360色温度(K)3000光束(Lm)300アズワン品番64-0687-99クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)直下照度(Lx)550(40cm)
  • クリップライト 替球なし 東亜通商

    クリップライト 替球なし

    東亜通商
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    夜間作業時等の、照明器具に。コード長約4.5mのクリップライトです。
    長さ(mm)180質量(g)560アズワン品番63-2925-78
  • NIKKO クリップライト200W 5m 東亜通商

    NIKKO クリップライト200W 5m

    東亜通商
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    耐震球付の室内用照明器具です。クリップ付きなのでお好きな位置に固定できます。
    用途耐震球付の室内用照明器具消費電力(W)100アズワン品番63-2925-65
  • マルチリフラクションデスクライト2関節Ver.Ⅱ MotoM

    マルチリフラクションデスクライト2関節Ver.Ⅱ

    MotoM
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    2関節で手元を明るく照らします。タッチするだけで、点灯・消灯・調光操作が出来ます。お子様の学習用にも使いやすいデスクライトです。 Point1:目が疲れにくい ブルーライト45%カットで、目の疲労を和らげます。 Point2:自然光に近い光 対象物を自然な色合い(Ra97)で見ることができ、絵を描く時などに使えます。太陽光はRa100、この数値に近いほど自然光に近いです。 Point3:文字が見やすい 色温度5700K(昼光色)の、さわやかな光。勉強やオフィスでの作業時に文字が見やすい光です。 Point4:影ができにくい 2関節アームでセードの位置調整ができ、気になる影を解消。ストレスなく使用できます。 Point5:A形相当で明るい JIS規格A形相当で明るいです。均一に机上を照らせるため、明るい所と暗い所の差がなく、使用時に目が疲れにくいです。
    用途デスクスタンドライト・間接照明・タイマーセットで就寝前の読書灯としてマルチに使えます。材質ABS,PC質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED10平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/A形相当調光方式5段階定格光束(Lm)780電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機

    クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付

    日機
    18,980税込20,878
    1台
    34日以内出荷
    クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。
    全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
    電源(V)AC100~240全光束(Lm)360保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)エコロジー商品省エネ
  • 植物ライト 660nmp 日機

    植物ライト 660nmp

    日機
    28,980税込31,878
    1台
    34日以内出荷
    オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)1750LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
  • 植物ライト 660nmp 日機

    植物ライト 660nmp

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)5.8全光束(Lm)360電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)170LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 赤 ACアダプター付 日機

    LEDデスクライト 赤 ACアダプター付

    日機
    43,980税込48,378
    1台
    34日以内出荷
    発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。 スマートな設計で、頑丈な本体構造。 テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。 入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。 CE・PSE認証済み。
    付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)消費電力(W)14ケーブル長(m)2全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式アナログ調光方式(20%~100%)電球の種類LED調光の可否
  • マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明

    マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ

    オリンピア照明
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    2関節で手元を明るく照らします。 お子様用としても最適です。 2関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
    用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ オリンピア照明

    マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ

    オリンピア照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。 明るさが選べる調光機能付き。 3関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。 USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
    用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ルーシー テーブルランプ 2700K ブラック XCELLENT

    ルーシー テーブルランプ 2700K ブラック

    XCELLENT
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ラグジュアリーなヴィンテージ・ヴィクトリアンスタイルの卓上LEDライト デザイン性と機能性を重視したLEDテーブルライト
    材質アクリル、アルミニウム、スチールマットブラック質量(g)4400消費電力(W)18電源AC電源アダプター色温度(K)3000(電球色)/5700(白色)チップ数30個明るさ(Lm)945光色電球色/白色電球の種類LED調光の可否
  • パーティナイトライト【いっしょにねるもん】 XCELLENT

    パーティナイトライト【いっしょにねるもん】

    XCELLENT
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    お洒落で可愛い卓上LEDライト 不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。 単三電池の使用でポータブルに使用可能。 好みの明るさで使用可能な調光機能付。
    材質アクリル、シリコン質量(g)300消費電力(W)0.6電源micro USBケーブル 又は 単三電池3本色温度(K)2800チップ数4個明るさ(Lm)32光色電球色電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • パーティナイトライト【KUMAMOON】 XCELLENT

    パーティナイトライト【KUMAMOON】

    XCELLENT
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    お洒落で可愛い卓上LEDライト 不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。 単三電池の使用でポータブルに使用可能。 好みの明るさで使用可能な調光機能付。
    材質アクリル、シリコン質量(g)300消費電力(W)0.6電源micro USBケーブル 又は 単三電池3本色温度(K)2800チップ数4個明るさ(Lm)32光色電球色電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能 コイズミファニテック

    LEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能

    コイズミファニテック
    25,980税込28,578
    1台
    11日以内出荷から12日以内出荷
    高演色性LED素子「SunLike」搭載 自然光に近い光のLEDデスクライト
    用途ライトアーム長さ(mm)320(上アーム)、367(下アーム)セード寸法(mm)520主材質灯体:ABS樹脂、アーム:鋼鉄 アルミニウムアーム角度調整エコロジー商品省エネ
  • DC5V(USB) デスクスタンドLED エスコ

    DC5V(USB) デスクスタンドLED

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    付属品USBケーブル材質ABS高さ(mm)320質量(g)約480電源DC5V(USB)光源LED(白色・電球色相当)明るさ(Lx)直下照度:1320(測定高30cm)、※白色最大調光時USBケーブル(m)約1セード寸法(mm)283エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 時計付き ELPA

    LEDデスクライト 時計付き

    ELPA
    4,939税込5,433
    1台
    翌々日出荷
    タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
    付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)約630電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)光源LED(昼光色・電球色相当)JIS照度A形相当色(本体)ホワイトアズワン品番64-9711-43直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能 コイズミファニテック

    ILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能

    コイズミファニテック
    8,998税込9,898
    1台
    11日以内出荷
    調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
    用途デスクライト材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム質量(kg)1.3高さ(mm)490消費電力(W)11コード長さ(m)AC:1.4アーム長さ(mm)450光源LED色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300セード寸法(mm)350×45RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)180電球の種類LED調光の可否
  • LEDコンパクトアームライト クランプ式 木目柄 調色3モード コイズミファニテック

    LEDコンパクトアームライト クランプ式 木目柄 調色3モード

    コイズミファニテック
    8,498税込9,348
    1台
    11日以内出荷
    モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ
    用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム質量(kg)0.7消費電力(W)11コード長さ(m)AC:約1.4アーム長さ(mm)上部270×下部290光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700セード寸法(mm)280×70RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635電球の種類LED
  • LEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード コイズミファニテック

    LEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード

    コイズミファニテック
    19,980税込21,978
    1台
    11日以内出荷
    モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 押しボタンモードスイッチ
    用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 アーム/鋼板、アルミニウム質量(kg)1.2消費電力(W)12コード長さ(m)AC:約2.3(中間ACアダプタ)+0.8mアーム長さ(mm)上部320×下部340光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4500、計算モード/約5500セード寸法(mm)W470RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約350、勉強モード/約1,100、計算モード/約700電球の種類LED調光の可否
  • ストレートライト クランプ式 幅73.5cm 調色3モード コイズミファニテック

    ストレートライト クランプ式 幅73.5cm 調色3モード

    コイズミファニテック
    23,980税込26,378
    1台
    11日以内出荷
    モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ
    用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・ABS樹脂質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×300×250(クランプ支柱取付時595)光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5500RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,100、計算モード/約800
  • ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック

    ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード

    コイズミファニテック
    33,980税込37,378
    1台
    12日以内出荷
    左右光源は独立して点灯/消灯可能 モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ
    用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・樹脂質量(kg)2.9樹脂色・ホワイト消費電力(W)23コード長さ(m)AC:約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×340×265(クランプ支柱取付時610)光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4300、計算モード/約5600RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,200、計算モード/約800電球の種類LED調光の可否
  • チャージング デスクライト HIDISC

    チャージング デスクライト

    HIDISC
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    デスクライト 懐中ライト 赤色点滅灯 FMラジオ(ワイドFM対応) サイレン モバイルバッテリー1,500mAh(リチウムイオン電池) ソーラーパネル 充電方法(ダイナモ、ソーラー、USB)
    用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時の発電用として付属品マイクロUSBケーブル(約60cm)質量(g)357寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×318×91バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)3分間クランクを回した場合(120回/1分)、懐中ライト:約3、ラジオ:約10、サイレン、赤色灯点滅:約3、スマホ充電 約3分通話(使用条件、機器などにより異なります)充電方式ダイナモ、ソーラー、USB明るさ(Lm)デスクライト:90、懐中ライト:22.5
  • LEDアームスタンド スワン電器

    LEDアームスタンド

    スワン電器
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    高品質家具調デザインLEDアームライト
    用途OLEDアームスタンドライト全長(mm)1080質量(g)1200スイッチディマースイッチ全光束(Lm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5
  • 防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品電球型LED 5W 350LM材質真鍮消費電力(W)5口金E26電球の種類LED
  • ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト オリンピア照明

    ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト

    オリンピア照明
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    スマートフォンを置くだけで充電ができます。充電時間は、残り電池容量が0%の場合、台座マークの上に置くだけで約4時間で充電できます。 ワイヤレスチャージ未対応のスマホやデジカメ・タブレット等はUSBポートからの充電機能を持った5V2.1Aまで充電可能です。 調色・調光3色切替調色(昼白色・電球色・白色)、5段階調光
    用途デスクスタンドライト材質ABS・PS質量(kg)1.1消費電力(W)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5色温度3色切り替え(昼白色ー電球色ー白色)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×30.8×37光源寿命約30000時間光束(Lm)470明るさLED卓上スタンドJIS照度A形相当USBポート1口/5V2.1A調光方式5段階電球の種類LED調光の可否
  • クリップライト 木枠 E17 オーム電機

    クリップライト 木枠 E17

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
    材質スチール、木ダークブラウン消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17電源コード(m)約1.5
  • エレット マルチスタンドライト タマハシ

    エレット マルチスタンドライト

    タマハシ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    テーブルライトとしても懐中電灯としても使えます!コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!テーブルライトとして屋内での読書灯、懐中電灯として夜間の散歩に。
    材質本体:ABS樹脂・ポリスチレン寸法(mm)約130×86×155、テーブルランプ時:約140×86×318質量(g)約210電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)光源LED1灯・LED10灯
  • OLED SKY neo エコリカ

    OLED SKY neo

    エコリカ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
    質量(g)1250(ACアダプターを除く)消費電力(W)3~9.5電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)100~365定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380色温度(K)4000(白色相当)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70%RHRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • アームライト コイズミ照明

    アームライト

    コイズミ照明
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ELPA

    LEDデスクライト

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない
    付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)本体のみ:約500出力DC24V 0.375A電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 203タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 203タイプ

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    材質本体:PC質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)USB:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)4色(本体)ホワイトアズワン品番64-9306-51アーム角度調整直下照度(Lx)2000電球の種類LED待機時消費電力(W)アダプターによって異なります調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスタンド ゼピール

    LEDデスクスタンド

    ゼピール(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
    用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)質量(kg)0.5消費電力(W)約7電源AC100V(50/60Hz)精度±60秒/月全光束(Lm)強光:200定格入力電圧(V)DC5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512電源コード(m)約1.5機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否
卓上ライト