絞り込み
調光の可否
コード長さ(m)
0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・5・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
オーム電機・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・山田照明・TAIGASHOJI(大河商事)・スワン電器・ELPA・日機・ODELIC(オーデリック)・CRECOTE・サンワダイレクト・GENTOS・アイリスオーヤマ・ゼピール・エスコ・フィリップス・コイズミファニテック・MotoM・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 卓上ライト

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
469件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス

    サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池

    エクスプラス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。◇設置可能範囲:[キティ/クロミ]厚さ約2.8-11.5mm、[シナモロール]厚さ約3.8-4.2mm。◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)。◇定格電圧:3V。◇定格電流:26-87mAh。◇LED寿命:約10000時間。◇連続作動時間:約5-18時間
    用途シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール材質【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(別売り)定格電圧(V)3定格電流(mA)26-87LED寿命(時間)10000連続動作時間5-18時間
  • オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事)

    オーブ型インテリアライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ライトON でもOFF でもおしゃれなインテリアライト。月明かりのような優しい明かりで安心感をもたらします。1. タッチで3段階明るさ調整。2. 滑り止めクッション付き。3.USB 充電・コードレス仕様。白いガラスの球体とナチュラルカラーのベースが、空間に自然と溶け込みます。軽量でコードレスだから、持ち運びや夜中の移動にも便利。リビング、寝室、廊下など、家のあらゆる場所におすすめです。
    用途ベッドサイド、リビング、 寝室、 廊下、 子供部屋、 間接照明付属品取扱説明書、充電用Type-Cケーブル材質鉄/ガラスアイボリー質量(g)685消費電力(W)3電源DC 5V2A連続使用時間(時間)16~55光源LED保証期間ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)充電時間(時間)9バッテリー容量(mAh)5200光色3段階調光(3000K)直径×高さ(mm)150×250
  • LED デスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    LED デスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    タッチで調光・調色できる、フレキシブルな多機能LED デスクライト。1. 横幅60cm のワイド設計。2.5 段階調色と5 段階調光。3.Max1200lm としっかり明るい。面発光で多重影を抑えるので、勉強や読書の時も、くっきり見せて集中の妨げになりません。均一な面発光が多重影を抑え、目に優しい光を実現。3 段階の多関節アームで、自由自在に角度調整。
    用途ハンドメイド、製図、メイク、勉強付属品取扱説明書、電源コード材質ABS質量(kg)1.6ホワイト消費電力(W)16(最大)電源AC100-240V (50/60Hz)コード長さ(m)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×306×467光源LED色温度(K)2,700~6,500(5段階/無段階)保証期間ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)光束(Lm)~1200(5段階/無段階)
  • LEDクリップライト EXHEART

    LEDクリップライト

    EXHEART
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    クリップ式で配管などに挟んで使用できます。角度も自由に調節可能です。バッテリー残量はLED表示で分かりやすいです。背面マグネット2箇所付きです。
    トラスコ品番714-6460幅(mm)150全長(mm)150高さ(mm)65奥行(mm)72保護等級IP54、IK08使用電池リチウムイオン充電池光源色昼光色充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)1200最大点灯時間high3、mid6.5、low13
  • ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP

    ぐっすりクマさんのシリコンライト

    CCP
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    クマさんのお腹が寝息をたてながらふくらみます。やわらかなシリコン素材でそばにいるだけでリラックス。眺めているだけでリラックス効果のあるシリコンライト。クマさんのお腹がふくらみます。クマさんの寝息が聞こえます!2段階のボリューム調節 。OFF機能有り。3段階の明るさ調節。安心なUSBType-C給電式。
    付属品Type-C USBケーブル質量(g)300定格電圧DC5Vケーブル長(m)【USBケーブル】1.5連続使用時間(分)最大60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×185×66給電方式USB Type-C
  • LEDクリップライトシリンダーWH ELPA

    LEDクリップライトシリンダーWH

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。
    ホワイト電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライトシリンダーWD ELPA

    LEDクリップライトシリンダーWD

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。
    木目調電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED授乳ランプ EDISON

    LED授乳ランプ

    EDISON
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    やさしい?光と?無音操作で?赤ちゃんの?夜間の?お世話に?ぴったり。ころんと?可愛い?フォルムの?LED授乳ランプ。夜間のおむつ替えや調乳・授乳を、やさしい光でサポートする授乳ランプです。操作音がなく、軽く叩くだけで3段階調光ができます。つい消し忘れてしまうママ・パパも安心の30分タイマー付き。赤ちゃんが触っても安心のやわらかなシリコン素材。寝室からキッチンへ調乳しに行く時に、お部屋の電気つけると、眩しくてママ・パパの目が覚めることも。このランプを寝室から持ち運べば、やさしい明るさで手元を照らしてくれるので調乳もしっかりできます。
    付属品USBケーブル(コード長:約50cm)質量(g)105消費電力(W)点灯時1/充電時1.2入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×80寿命(設計)約40000時間充電時間(時間)約2(満充電)内蔵電池リチウムポリマー電池(DC3.7W 500mAh)入力電流(A)1明るさ(Lm)約40連続点灯時間(時間)9(25%点灯時)エコロジー商品省エネ
  • マグカップ&ベッドライト スワン電器

    マグカップ&ベッドライト

    スワン電器
    1,898税込2,088
    1台
    7日以内出荷
    マグカップ型の小物入れにLEDライトがついた、ベッド枠等に挟んで使えるベッドライトです。小物入れにはメガネやスマホを収納でき便利。スマホの充電ができるUSB端子付きです。
    厚さ(mm)【固定可能】19~34まで質量(g)340消費電力(W)給電時7、無段階調光時2~0.6入力電圧(V)AC100~240【器具】DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×120×85(全長最大値340)光源【LED】電球色LED(3000K/130lm)動作温度(℃)-10~35耐荷重(g)【小物入れ】300までUSBDC5V1Aエコロジー商品省エネ
  • ファーストライト MrMaria

    ファーストライト

    MrMaria
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    Mr Maria のFirst Lightは、ソフトシリコーンでできた軽くて、柔らかい抱きしめたくなる触り心地。底面にはボタンが2つ。左が電源のON / OFF の切り替え、右のボタンを何度か押すことで明るさを6段階で調整できます。
    用途ライト部分は取り外しできる充電式。だから、いろんなお部屋に連れていけるし、いつでも一緒。普段はリビングで家族と一緒、おやすみの時間には一緒に寝室へ。優しい光で見守ってくれます。家の中だけでなく、おでかけも。旅行やキャンプなど遠いおでかけで不安になっている子どもたちも、ミッフィー達が一緒なら安心。夜のドライブにも、少し明るさが必要な時や、足元を照らすのにも便利です。また、間接照明にも使える明るさにもなるので、お風呂上りに夜風にあたるときのランタンがわりにベランピングでも大活躍。屋外で汚れてしまっても、本体は丸洗いできるので安心。付属品USB type-Cケーブル ※ACアダプタは付属いたしません。照明充電式LEDモジュール(リチウムイオン電池内臓) ※お届け時には充電がされていません。※防水仕様ではありません。※充電しながらの点灯はできません。6段階調光 フル充電後8~120時間(使用環境や調光度により異なります)保証期間2年素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
  • バンドルオブライト MrMaria

    バンドルオブライト

    MrMaria
    3,798税込4,178
    1個ほか
    6日以内出荷
    Bundle of Lightとは「光の束」という意味。それは、赤ちゃんを意味する「bundle of joy」という言葉に由来しています。小さくてかわいく、でもやさしく力強くわたしたちを照らしてくれる。思わず揃えたくなるようなスモールライト。
    用途裏面のスイッチは、15分間のタイマーで自動スイッチオフされるので、消し忘れもなく安心。一つのボタン電池で最大30時間(約120回)点灯できます。いつも一緒にどこへでも持ち運びできます。BPAフリーのやらかいソフトシリコーン製なので、小さなお子さまにも安心してお使い頂けます。電源(V)3ボタン電池(CR2032) ※付属の電池はテスト用のため寿命が短い場合があります。15分間のタイマー自動電源オフ機能素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
  • シャインライト MrMaria

    シャインライト

    MrMaria
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    MIFFY LAMP シリーズ初めての立ち姿のミッフィーが登場!。スカートのフォルムや、ちょこんとした立ち姿がとってもキュートです。ポンポンと叩いて、らくらく操作。やさしく本体を叩くと電源のオン・オフと4段階調光が可能です。
    用途お子さまのナイトライトはもちろん、寝室の枕元にもぴったり。USBケーブル充電式のポータブルライトです。フル充電後、8~120時間の使用が可能です。照明部分を含んでも190gと軽量で、持ち運びも容易です。※使用環境や調光度により異なります。ACアダプタの付属はございません。お子様にも安心な、BPAフリーのシリコーンを使用しています。LEDモジュール部分は取り外し可能で、シリコーンの本体を外して洗うことも可能なので衛生的にお使いいただけます。付属品USB type-Cケーブル ※ACアダプタは付属いたしません。品番MM-011M照明充電式LEDモジュール(リチウムイオン電池内臓) ※お届け時には充電がされていません。※防水仕様ではありません。保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×9.5×22素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
  • LEDデスクライト 卓上 山田照明

    LEDデスクライト 卓上

    山田照明
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。
    付属品USBアダプター(5V2A出力) USB Type-A 1.0M消費電力(W)4.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【3段階】100%→50%→20%→0%直下照度(Lx)1477演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441
  • ZライトLED一体型 卓上 山田照明

    ZライトLED一体型 卓上

    山田照明
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用。卓上型は極薄ベース(厚さ4.5mm)で圧迫感のない軽快なデザイン。シンプルかつミニマルなフォルムで複数台設置しても空間に溶け込みます。
    付属品ACアダプター コード長さ1.7M消費電力(W)6.5光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【4段階】100%→75%→50%→25%→0%直下照度(Lx)2119演色指数(Ra)90定格光束(Lm)426エコロジー商品省エネ
  • PORCELAIN ROCKET LIGHT(ポーセリンロケットライト) ダルトン

    PORCELAIN ROCKET LIGHT(ポーセリンロケットライト)

    ダルトン
    6,000税込6,600
    1個
    13日以内出荷
    絵から飛び出してきたかのようなロケットの卓上ランプ。子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロケット型ランプ。模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。飛び立つことは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。
    用途書斎などのインテリアやランプに材質ポーセリンタイプROKET定格電圧(V)100口金E17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×160×160コード長さ(mm)1700使用電球LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。
  • ALUMINUM CLIP LAM(アルミニウムクリップランプ) ダルトン

    ALUMINUM CLIP LAM(アルミニウムクリップランプ)

    ダルトン
    5,400税込5,940
    1個
    13日以内出荷
    明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
    用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用材質アルミニウム、スチール(亜鉛メッキ)、PVC質量(kg)0.43アルミタイプMコード長さ(mm)1800電源電圧(V)100寸法(Φ×Lmm)218×370使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません
  • Z-Light LEDデスクライト(ホワイト) 山田照明

    Z-Light LEDデスクライト(ホワイト)

    山田照明
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当。高演色Ra94。肌色きれい。3段階調光。ラストメモリー。ソフトスタート。タッチスイッチ
    材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当
  • Z-Light LEDデスクライト(ブラック) 山田照明

    Z-Light LEDデスクライト(ブラック)

    山田照明
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当。高演色Ra94。肌色きれい。3段階調光。ラストメモリー。ソフトスタート。タッチスイッチ
    材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • Z-Light LEDデスクライト(シルバー) 山田照明

    Z-Light LEDデスクライト(シルバー)

    山田照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。白熱灯150W相当。高演色Ra94。肌色きれい。明るさJIS-AAクラス相当。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート
    材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4電圧(V)100専用消費電力(W)11.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)360.+360光源LED 11.5W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法クランプ点灯方式無段階調光10~100%エネルギー消費効率(Lm/W)91.9セード寸法(mm)セード幅430×77LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057従来光源白熱150W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスタンド万力型 取付金具セット Panasonic(パナソニック)

    LEDデスクスタンド万力型 取付金具セット

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    30日以内出荷
    LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W、SQ452W)の取付金具セットのみとなっております。
  • クリップLEDライト Fluke Forest(フルークフォレスト)

    クリップLEDライト

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    アウトドアや室内での使用に最適な照明です。最大5cmの厚さに対応。ベッドフレームやお庭や物置、キャンプでのテントポールに。クリップで簡単に取り付けられるため、さまざまな場所での使用が可能です。最大240ルーメンの明るさを持ち、広範囲を照らす拡散タイプの光を提供します。さらに、電球色から昼白色までの3段階の調色が可能で、雰囲気に合わせた照明を楽しむことができます。マグネットボールジョイントにより、自由に角度を調整できるため、必要な場所を的確に照らすことができます。USB Type-Cでの充電が可能で、無線での使用もできるため、持ち運びにも便利です。オシャレなデザインで、機能性とスタイルを兼ね備えたこのライトは、日常生活をより快適にします。
    寸法(mm)照明:74×74×37、照明+トング:120×140×37質量(g)112/178 (クリップ装着時)充電時間1.5時間色温度(K)3000/4000/6000充電電圧(V)5充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)2000運転時間15時間
  • デスクライト高演色モデル フィリップス

    デスクライト高演色モデル

    フィリップス
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    130年の歴史を持つ照明メーカーがお届けする家庭用LEDライトの決定版。目にやさしく高品質な光にこだわり勉強机やリモートワークに最適です。広い範囲に光が届く特別な設計でライトを目から離して設置可能でキーボード操作や手書き作業を快適にサポートします。自然のままの色再現に優れた高演色タイプ。バックライトを搭載し視界全体の明るさのバランスをとる事で目に優しい特性を持ちます。
    質量(kg)1.8備考【調光】無段階消費電力(W)11電源ダイレクトプラグイン式ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×380×421全光束(Lm)520色温度3000/4000/5000K寿命15000時間演色指数(Ra)Ra97
  • LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 オーム電機

    LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    時計と日付が見やすいデジタルディスプレイを搭載したLEDデスクライトです。折りたたんで省スペースで収納できるスマート設計です。直下照度3000ルクスの明るさで、JIS A形に準拠した机上面照度に対応しています。無段階調光で作業環境に合わせた明るさに調整でき、デスクワークに最適です。
    付属品USB Type-Cケーブル(1.2m)、取扱説明書、保証書質量(g)420外形寸法(mm)57×314×245消費電力(W)10電源DC5V 2A全光束(Lm)450光源LED(昼光色)照度(Lx)3000(直下30cm)エコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機

    クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付

    日機
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの照明です。ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
    寸法(mm)66×120×609電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1780使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防雨型E26クリップライトセード付 友屋

    防雨型E26クリップライトセード付

    友屋
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でもご使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
    素材
  • LEDタスクライト 内田洋行

    LEDタスクライト

    内田洋行
    21,980税込24,178
    1台
    46日以内出荷
    ケーブル長(m)1.8
  • シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) CRECOTE

    シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W)

    CRECOTE
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、柔らかなシリコン素材でできたタッチ式ライトです。軽く触れるだけで点灯し、シーンに合わせて三段階の明るさや、6色のカラーライトに切り替えられます。就寝前のリラックスタイムやベッドサイドの常夜灯として最適。タイマー機能付きでうっかり消し忘れの心配もありません。USB充電式で約3時間の充電で長く使用可能。優しい光とシンプルな操作性で、毎日の暮らしを快適に彩ります。
    用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様【カラーライト】6段階【明るさ調整】三段階(強・中・弱)質量(g)182.5定格電力(W)0.42定格電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.57×162.78×95.4機能タイマー機能充電時間3時間定格電流(mA)100
  • シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) CRECOTE

    シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P)

    CRECOTE
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、癒しのシリコンライトです。タッチするだけで点灯し、明るさは3段階調整可能。ふんわりやわらかな光で、ベッドサイドやデスクで心地よい空間を演出します。タイマー機能付きなので、就寝前にセットすれば安心。コンパクトなサイズ感で持ち運びも簡単。忙しい毎日にほっと一息つける癒しの相棒です。
    用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)質量(g)174定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×110×98機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DCSV1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間
  • シリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W) CRECOTE

    シリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W)

    CRECOTE
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    ふんわり優しい光でお部屋を包む、かわいいシリコン製キャラクターライトです。サッカーボールに笑顔の顔と足がついたデザインで、インテリアやリラックスタイムにぴったりです。タッチするだけで点灯し、三段階の明るさ調整が可能。タイマー機能付きで就寝時も安心です。充電式でコードレスだから、ベッドサイドやデスク、リビングなど好きな場所で手軽に使えます。毎日の暮らしに癒しと楽しさをプラスするアイテムです。
    用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)質量(g)212定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×139×104機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DC5V-1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間
  • シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y) CRECOTE

    シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y)

    CRECOTE
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    ふんわりと光るかわいい蜂キャラクターのシリコンライトです。タッチするだけで点灯・調光ができ、毎日の暮らしに癒しをプラスします。8色のカラーライトと3段階の明るさ調整で気分に合わせた演出が可能。やわらかなシリコン素材で安心して使え、ベッドサイドやデスク、リラックスタイムにぴったりです。充電式でコードレスだから持ち運びも簡単。優しい灯りが、毎日を心地よく彩ります。
    用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様【カラーライト】8段階【明るさ調整】三段階(弱・中・強)質量(g)287定格電力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×103×120色温度3000k充電時間4時間バッテリー容量(mAh)1200バッテリー寿命ハイライト時8時間、ローライト時200時間
  • LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS+PC質量(g)225幅(cm)クリップ:10.5、セード:7長さ(cm)クリップ:6、セード:14コード長さ(m)約1.2定格入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度(K)6500定格入力電流(A)2寿命設計:約40,000時間光源色昼光色高さ(cm)クリップ:8、セード:15照度(Lux)2000(JIS照度A形相当)アーム長さ(cm)9くわえ幅(mm)平行時 約30エコロジー商品省エネ
  • USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト ナカバヤシ

    USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト

    ナカバヤシ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
    質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)消費電力(W)2電源USB式 DC5V 400mAケーブル長(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)アーム長さ(mm)約280光源白色LED×20個色温度(K)5000相当明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000エコロジー商品省エネ
  • LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機

    LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    シリコン素材のテーブルランプ。 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)340消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • LEDバーライトスタンド BRIDGES

    LEDバーライトスタンド

    BRIDGES
    5,798税込6,378
    1台
    8日以内出荷
    細身で使いやすいデザイン。内蔵電池で停電時も使用可能!。照明部分は取り外してバーライトとしても使える!。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
    本体寸法(mm)ライト部:275、支柱:300、台座直径:150本体質量(g)950定格消費電力(W)4全光束(Lm)約280色温度(K)3000/4500/5800ランプ寿命設計寿命約30000時間照度(Lux)3000K: 約480、4500K: 約640、5800K: 約690定格入力5V 1A点灯時間(時間)バーライト点灯時間:約2.5(強で使用の場合) / 約72(弱で使用の場合)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDスタンドライト BRIDGES

    LEDスタンドライト

    BRIDGES
    4,798税込5,278
    1台
    8日以内出荷
    細身で使いやすいデザイン。USB充電口があるので、携帯電話等の充電が出来て便利です。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
    出力USB A-5V1A/USB-C-5V1A本体寸法(mm)ヘッド:275、支柱:300、台座Φ:150本体質量(g)950定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)約200色温度(K)3000/4500/5800ランプ寿命設計寿命約30000時間照度(Lux)約1000(30cm)定格入力10V 1.5Aエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 太陽光LEDデスクライト バルミューダ

    太陽光LEDデスクライト

    バルミューダ
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下)コード長さ(m)1.8(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264本体質量(kg)3.2光源色昼白色光源寿命40000時間端子【USB端子】無使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可)明るさ(Lm)430調光の可否6段階(15~100%)調色の可否エコロジー商品省エネ
  • タイニーグラス テーブルライト BRID

    タイニーグラス テーブルライト

    BRID
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
    用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付きBlackサイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球エコロジー商品省エネ
  • タイニーグラス テーブルライト BRID

    タイニーグラス テーブルライト

    BRID
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
    用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付きサイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
  • ドットライト アグモン CCP

    ドットライト アグモン

    CCP
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    デジモンアドベンチャーを代表する人気キャラクター「アグモン」が現実世界に!。こだわりの外観でルームライトとしてはもちろん、消灯時はインテリアとしてもお勧めです。平面でありながら色のグラデーションを使うことで立体感ある印象に仕上げました。背面のダイヤルで明るさの調整ができ、就寝時のサイドランプとしてお好みの明るさに調光可能です。点灯後はタイマー機能により1時間で自動OFFになり、消し忘れの心配がありません。また、乾電池仕様のコードレスで玄関や棚上、デスクなどどこへでも持ち運びできます。
    電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W162×D62×H161電池寿命約8時間(最大点灯時)動作温度(℃)0~40タイマー自動OFF:1時間
  • LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール

    LEDスタンドライト(デジタル表示付)

    ゼピール
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。明るさ5段階調節。調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
    仕様調色:3段階消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約450色温度(K)(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500光束(Lm)(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300調光方式5段階エコロジー商品省エネ
卓上ライト