絞り込み
電球の種類
LED(7)
レフランプ(1)
アーム
- フレキシブル(1)
- 固定(2)
- 角度調整(3)
調光の可否
- ○(4)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
色
ブラウン(2)
ブラック(3)
ホワイト(5)
コード長さ(m)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(5)
0.8・1・1.5
ブランド
- ELPA
- オーム電機(85)
- 東京メタル(38)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- 山田照明(33)
- TAIGASHOJI(大河商事)(30)
- スワン電器(17)
- 日機(14)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- CRECOTE(14)
- サンワダイレクト(12)
- GENTOS(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ゼピール(10)
- エスコ(9)
- フィリップス(7)
- コイズミファニテック(7)
- MotoM(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
クリップライト長尺
ELPA(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
LEDコンパクトデスクライト
ELPA(12件のレビュー)¥1,802税込¥1,9821個当日出荷折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク
ELPA¥5,699税込¥6,2691個当日出荷PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)色ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
ELPA¥4,369~税込¥4,806~1個当日出荷から3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップライトスティックWD
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。明るさの3段階調節が可能。ご使用のシーンにあわせて調節できます。色木目調定格電圧AC100V 50/60Hz 140mA(専用ACアダプター)定格出力DC18.5V 320mA(専用ACアダプター)電源コード本体~プラグ差込口:約70cm(中間タッチスイッチ付)、ACアダプター:約1.9mはさみ幅最大30mm明るさ(Lm)580光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク
ELPA¥6,364税込¥7,0001個当日出荷PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属付属品収納ケース色ブラック質量(g)約140(USBケーブル含む)電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)最大挟み幅(mm)約6.5アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDクリップライトスティックWH
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。明るさの3段階調節が可能。ご使用のシーンにあわせて調節できます。色ホワイト定格電圧AC100V 50/60Hz 140mA(専用ACアダプター)定格出力DC18.5V 320mA(専用ACアダプター)電源コード本体~プラグ差込口:約70cm(中間タッチスイッチ付)、ACアダプター:約1.9mはさみ幅最大30mm明るさ(Lm)580光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
非接触スイッチ かんたん取付・工事・工具不要
ELPA¥2,279税込¥2,5071個翌々日出荷手をかざすだけでON/OFFできる さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに) お子様からご年配の方までラクラク操作 工事/工具不要で簡単設置付属品取付金具、取付ネジ、シール質量(g)約125(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×24×41(最大値)電池寿命スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
クリップライト
ELPA¥4,083税込¥4,4911個翌々日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。 LED電球レフ形使用可能。定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26アーム角度調整電球の種類LED電球レフ形くわえ幅(mm)20~25
LEDクリップライトシリンダーWH
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。色ホワイト電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップライトシリンダーWD
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。色木目調電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる
ELPA¥3,323税込¥3,6551個翌々日出荷定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 時計付き
ELPA¥4,939税込¥5,4331台翌々日出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)約630電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)光源LED(昼光色・電球色相当)JIS照度A形相当色(本体)ホワイトアズワン品番64-9711-43直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
ELPA¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)本体のみ:約500出力DC24V 0.375A電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ