絞り込み
調光の可否
コード長さ(m)
0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・5・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
オーム電機・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・山田照明・TAIGASHOJI(大河商事)・スワン電器・ELPA・日機・ODELIC(オーデリック)・CRECOTE・サンワダイレクト・GENTOS・アイリスオーヤマ・ゼピール・エスコ・コイズミファニテック・MotoM・フィリップス・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 卓上ライト

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
468件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。
    付属品ACアダプタ材質ABSホワイト消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電流(A)1本体質量(kg)約1.3アーム長さ(mm)約550色温度(K)3000/4000/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)LED色電球色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可(5段階)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ツインバード

    LEDデスクライト

    ツインバード
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
    寸法(mm)約285×135×465ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ電源コード(m)約1.8光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなるJIS照度AA形相当光束(Lm)器具:1025アームフレキシブル光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser32 LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
    材質ABS/PSホワイト質量(g)約350消費電力(W)最大約3電源DC 5V/1Aコード長さ(m)約1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108光源LED(無段階調光)バッテリー1200mAhリチウムイオン電池色温度(K)3750~4250バッテリー容量(mAh)1200アームフレキシブル明るさ(Lm)最大約200光色昼白色電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • アーム式LED照明 アズワン

    アーム式LED照明

    アズワン
    15,700税込17,270
    1個
    翌々日出荷
    様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き
    寸法(mm)580/400+400(セード/アーム)質量(kg)約1.9電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)光源LED×84個アズワン品番4-448-01クランプ取付幅(mm)10~60エコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機

    クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付

    日機
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷から34日以内出荷
    クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
    入力電圧(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機

    クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付

    日機
    18,980税込20,878
    1台
    34日以内出荷
    クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。
    全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
  • クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ) 日機

    クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ)

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷
    クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
    全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    光源から1メートルで170ルクスの明るさです。 太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。 面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。 面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。 タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。 20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。 アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)7全光束(Lm)360保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ オリンピア照明

    マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ

    オリンピア照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。 明るさが選べる調光機能付き。 3関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。 USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
    用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ブラックライト用U型スタンド KONTEC(コンテック)

    ブラックライト用U型スタンド

    KONTEC(コンテック)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)50×40×140アズワン品番7-7062-12
  • 防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  スクエアライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド スクエアライト SP(クリアガラス&LEDランプ風)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品電球型LED 5W 350LM材質真鍮消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117電球の種類LED
  • テーブルスタンド アバカ オーム電機

    テーブルスタンド アバカ

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
    材質本体…スチール、セード…麻寸法(mm)(約)最大径180×高さ195質量(g)約360消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17電源コード(m)約1.6使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。エコロジー商品省エネ
  • クリップライト 木枠 E26 オーム電機

    クリップライト 木枠 E26

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
    材質スチール、木ダークブラウン消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.5
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)0.28高さ(mm)193スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.8電球60WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ92アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)87スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.4電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アーム角度調整電球の種類LEDくわえ幅(mm)30
  • クランプ 山田照明

    クランプ

    山田照明
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ねじ込み部がない上締め式クランプです。
    仕様Zライト専用クランプ材質樹脂幅(mm)50.8高さ(mm)70.5質量(g)400奥行(mm)50.8クランプ幅(mm)6~45取付可能厚(mm)6~452018年トラスコ掲載ページ7 0924
  • デスクベース 山田照明

    デスクベース

    山田照明
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    スリムデザインのデスクベースです。
    適合機種Z-10N、Z-11N、Z-1000、Z-80、Z-81、Z-80PRO、Z-N1100材質鋼板幅(mm)204質量(kg)4.8高さ(mm)85.5外径(mm)2002018年トラスコ掲載ページ7 0924
  • オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ MotoM

    オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ

    MotoM
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。 1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度 2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き 3:組立式だからコンパクトで場所をとらない 4:6段階の明るさが切替可能 5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
    材質アルミ・樹脂質量(g)900消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)電源(AC V)100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)36光源寿命約35,000時間光束(Lm)360アーム角度調整明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)USBポート1口/5V 2.1A演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否
  • 5W木目スタンドライト調光付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    5W木目スタンドライト調光付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
    付属品ACアダプタ質量(g)約480消費電力(W)約5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20アーム長さ(mm)約340光源白色LED(交換不可)色温度(K)約6000照度(Lx)約1520光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420LED寿命(時間)約40000アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
  • LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト

    LEDデスクライト 多関節

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。全体幅約95cmとワイドサイズで、しっかりとデスクを照らします。6ヶ所の関節と、3ヶ所あるLED部で、手元や必要な場所に動かして明るさ範囲を変えることができます。電源をOFFにしても最後に使用したLEDの色・明るさを記憶しています。オートモードが設定でき、環境に合わせて自動で明るさを調整します。
    セット内容ACアダプタ段数調色:5段階、調光:5段階電源AC電源(DC24V/1A)ケーブル長(m)約2方式電源:AC電源消費電力約24W光源LED色温度約3000~6500K電球色・温白色・中間色・白色・昼白色設置方法据置きLED粒数:154粒設置場所屋内用光束(Lm)約最大1650LED寿命(時間)約30000
  • Zライト/延長パーツ 山田照明

    Zライト/延長パーツ

    山田照明
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    Zライト延長用オプション。ゼットライト専用
    寸法(mm)幅Φ16 高126質量(kg)0.1取付方式クランプ
  • Zライト/デスクライト 山田照明

    Zライト/デスクライト

    山田照明
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    机に埋め込みタイプのクランプ。回転制御・抜け止め機能対応機種:Z-00N。取付可能厚35mmまで。回転制御範囲(左右:約60°)。ゼットライト専用
    取付方式クランプ
  • ナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096 CRECOTE

    ナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096

    CRECOTE
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    ふわふわのシリコン素材でできたナマケモノのアヒル型ナイトライトです。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。柔らかなシリコンの触り心地。3段階の明るさ調節が可能で、ナイトライトとして活躍します。
    用途心地よい眠りを誘うナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)151電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×103×62充電時間(時間)2~3バッテリー容量(mAh)1200
  • アヒル Night Light flower NA-117 LLD-D09 CRECOTE

    アヒル Night Light flower NA-117 LLD-D09

    CRECOTE
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    頭に花を飾った可愛らしいアヒルの形のナイトライトです。柔らかなシリコン素材でできており、触り心地も抜群。3段階の明るさ調整が可能で、ナイトライトとして活躍します。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。
    用途お花がのったアヒルが灯す、癒やしのナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)157入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×131×147充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)低輝度/23、中輝度/9、高輝度/4.5
  • アヒル Night Light Smart NA-127 A017 CRECOTE

    アヒル Night Light Smart NA-127 A017

    CRECOTE
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    スマホを持ちながら微笑むアヒルのナイトライトです。柔らかな光と可愛らしい姿が、お部屋を癒やしの空間に。ベッドサイドに置いておけば、眠る前にスマホを見る時間も楽しくなります。シリコン素材でできており、触り心地も抜群です。
    用途心地よい光で癒されるナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×104×106バッテリー容量(mAh)1200
  • アヒル Night Light NA-119 XW CRECOTE

    アヒル Night Light NA-119 XW

    CRECOTE
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ふわふわのシリコン素材でできたアヒルの形のナイトライトです。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。タッチするだけで3段階の明るさを調節でき、ナイトライトとして活躍。コンパクトで可愛らしいデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。
    用途あたたかい光が心を癒す、ふわふわアヒルのナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)162電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×100×116バッテリー容量(mAh)800
  • アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 CRECOTE

    アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009

    CRECOTE
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ふわふわのシリコン素材でできた音楽好きなアヒルのナイトライトです。お部屋を柔らかな光で包みます。3段階の明るさ調節機能付きで、ナイトライトとして、様々なシーンで活躍。USB充電式で、どこでも気軽に使えるので、忙しい毎日を過ごすあなたにもおすすめです。
    用途音楽好きなアヒルナイトライトで心地よい眠りに。付属品USBケーブル質量(g)166寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×126充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)6
  • アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY CRECOTE

    アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY

    CRECOTE
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ふわふわのシリコン素材でできた帽子をかぶったアヒル型のナイトライトです。帽子は取り外し可能なので、その日の気分で色々なコーディネートが楽しめます。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。タッチするだけで3段階の明るさ調整が可能で、ナイトライトとして活躍。コンパクトで可愛らしいデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。
    用途帽子をかぶったアヒルが灯す、自分だけの癒し空間に。付属品USBケーブル、帽子質量(g)172電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×100×116バッテリー容量(mAh)800
  • アヒル Night Light BOW NA-126 A011 CRECOTE

    アヒル Night Light BOW NA-126 A011

    CRECOTE
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    お辞儀をしている姿が可愛らしいアヒルのナイトライトです。温かみのある光が、お部屋を優しく照らします。柔らかなシリコン素材で、触り心地も抜群。ベッドサイドに置いておけば、眠りにつく前にも癒やされます。
    用途心地よい光で癒されるナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)168入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×89×111充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)4~6
  • アヒル Night Light BABY NA-111 LH-DUDU-01 CRECOTE

    アヒル Night Light BABY NA-111 LH-DUDU-01

    CRECOTE
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ふわふわのシリコン製アヒルが、お部屋を癒やしの空間に変えてくれるナイトライトです。タッチするだけで明るさを3段階に調節でき、読書灯やナイトライトとして活躍。柔らかな光が、心地よい眠りを誘います。柔らかなシリコン素材なので、お子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
    用途もふもふアヒルナイトライトで、お部屋を癒やしの空間に。付属品USBケーブル質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×105×110
  • LED DESK LIGHT EK009A(ホワイト/シルバー) CRECOTE

    LED DESK LIGHT EK009A(ホワイト/シルバー)

    CRECOTE
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    3段階の明るさ調整が可能なデスクライトです。明るさを調整することで、作業内容や環境に応じて最適な光量を選択できます。明るさは380ルーメンで作業効率や視覚の快適さを向上させます。暗いスペースでの作業や読書にも適しています。LEDテクノロジーを使用するデスクライトは、明るさを確保しながら省エネルギーで運転します。長時間の使用でも環境にやさしい選択肢です。左右80°の向き調整と上下180°の角度調整が可能で設置場所を選ばず、ユーザーが照明を自在にコントロールできます。
    用途読書や勉強などに。付属品USBケーブル、マニュアル仕様Input:5V1~2A質量(g)560電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×400明るさ(Lm)380回転角度(°)80角度調節180°
  • 乾電池式クリップライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式クリップライトセンサータイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス

    サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア

    エクスプラス
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    お部屋がカフェみたいな雰囲気にできるネオンライト。ライトをつけてもつけなくもかわいいインテリアとしてお部屋を彩ります。チェーン付きなので、ひっかけても置きで飾ることもできます。ライトの明るさは10段階の調整が可能。USB給電式で本体にコードがついています。常にコードはつないだ状態でお使いいただく商品となります。コードにあるリモコンスイッチでON/OFFやライトの調整が可能です。
    用途キャラクター グッズ LEDテープライト 子供部屋 おしゃれ材質【本体】アクリル板
  • サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス

    サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池

    エクスプラス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。◇設置可能範囲:[キティ/クロミ]厚さ約2.8-11.5mm、[シナモロール]厚さ約3.8-4.2mm。◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)。◇定格電圧:3V。◇定格電流:26-87mAh。◇LED寿命:約10000時間。◇連続作動時間:約5-18時間
    用途シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール材質【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(別売り)定格電圧(V)3定格電流(mA)26-87LED寿命(時間)10000連続動作時間5-18時間
  • オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事)

    オーブ型インテリアライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ライトON でもOFF でもおしゃれなインテリアライト。月明かりのような優しい明かりで安心感をもたらします。1. タッチで3段階明るさ調整。2. 滑り止めクッション付き。3.USB 充電・コードレス仕様。白いガラスの球体とナチュラルカラーのベースが、空間に自然と溶け込みます。軽量でコードレスだから、持ち運びや夜中の移動にも便利。リビング、寝室、廊下など、家のあらゆる場所におすすめです。
    用途ベッドサイド、リビング、 寝室、 廊下、 子供部屋、 間接照明付属品取扱説明書、充電用Type-Cケーブル材質鉄/ガラスアイボリー質量(g)685消費電力(W)3電源DC 5V2A連続使用時間(時間)16~55光源LED保証期間ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)充電時間(時間)9バッテリー容量(mAh)5200光色3段階調光(3000K)直径×高さ(mm)150×250
  • LED デスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    LED デスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    タッチで調光・調色できる、フレキシブルな多機能LED デスクライト。1. 横幅60cm のワイド設計。2.5 段階調色と5 段階調光。3.Max1200lm としっかり明るい。面発光で多重影を抑えるので、勉強や読書の時も、くっきり見せて集中の妨げになりません。均一な面発光が多重影を抑え、目に優しい光を実現。3 段階の多関節アームで、自由自在に角度調整。
    用途ハンドメイド、製図、メイク、勉強付属品取扱説明書、電源コード材質ABS質量(kg)1.6ホワイト消費電力(W)16(最大)電源AC100-240V (50/60Hz)コード長さ(m)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×306×467光源LED色温度(K)2,700~6,500(5段階/無段階)保証期間ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)光束(Lm)~1200(5段階/無段階)
  • LEDクリップライト EXHEART

    LEDクリップライト

    EXHEART
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    クリップ式で配管などに挟んで使用できます。角度も自由に調節可能です。バッテリー残量はLED表示で分かりやすいです。背面マグネット2箇所付きです。
    トラスコ品番714-6460幅(mm)150全長(mm)150高さ(mm)65奥行(mm)72保護等級IP54、IK08使用電池リチウムイオン充電池光源色昼光色充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)1200最大点灯時間high3、mid6.5、low13
  • ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP

    ぐっすりクマさんのシリコンライト

    CCP
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    クマさんのお腹が寝息をたてながらふくらみます。やわらかなシリコン素材でそばにいるだけでリラックス。眺めているだけでリラックス効果のあるシリコンライト。クマさんのお腹がふくらみます。クマさんの寝息が聞こえます!2段階のボリューム調節 。OFF機能有り。3段階の明るさ調節。安心なUSBType-C給電式。
    付属品Type-C USBケーブル質量(g)300定格電圧DC5Vケーブル長(m)【USBケーブル】1.5連続使用時間(分)最大60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×185×66給電方式USB Type-C
卓上ライト