絞り込み
電球の種類
LED(6)
レフランプ(2)
白熱電球(2)
アーム
- フレキシブル(3)
- 固定(3)
- 角度調整(6)
調光の可否
- ×(2)
- ○(1)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(4)
- 20~30未満(2)
- 40~50未満(6)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(6)
ブラウン(2)
ブラック(12)
ホワイト(8)
コード長さ(m)
- 1.2(1)
- 1.4(4)
- 1.5(8)
- 1.6(4)
- 1.7(6)
- 1.8(3)
- 2(2)
- 2.2(1)
1.2・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.2
ブランド
- 東京メタル
- モノタロウ(1)
- CRECOTE(14)
- ELPA(17)
- GENTOS(11)
- MotoM(7)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- TAIGASHOJI(大河商事)(27)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- アイリスオーヤマ(10)
- エスコ(8)
- オーム電機(89)
- コイズミファニテック(5)
- サンワサプライ(4)
- サンワダイレクト(12)
- スワン電器(17)
- ゼピール(9)
- フィリップス(10)
- 山田照明(32)
- 日機(14)
- ブランドをもっと見る
特価



デスクスタンド
東京メタル¥5,398税込¥5,9381台当日出荷●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115


アームライト
東京メタル¥3,998税込¥4,3981台10日以内出荷クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190質量(kg)1スイッチロータリースイッチ付きコード長さ(m)1.5挟み幅クランプ挟み幅50mmワット数60W相当
バンカーランプ
東京メタル¥7,398~税込¥8,138~1台10日以内出荷●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225アーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可


LEDデスクスタンド
東京メタル¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から10日以内出荷材質鉄質量(kg)1.5高さ(mm)410スイッチシーソースイッチ口金E17コード長さ(m)1.8電球LED4W付きE1740W相当電球色セード寸法(mm)Φ130アームフレキシブル電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ135エコロジー商品省エネ


クリップライト
東京メタル¥3,998税込¥4,3981台10日以内出荷質量(kg)0.35高さ(mm)203スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.8電球100WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ112アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30


LEDデスクランプ
東京メタル¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷シンプルで美しいデスクライト。 電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。 ヘッド部の角度調節&回転可能。 ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。材質鉄質量(kg)0.82消費電力(W)5全高(mm)300コード長さ(m)1.7使用電圧(V)AC100色温度(K)3000/4500/5000ベース径(Φmm)150セード寸法(mm)273LED寿命(時間)30000アーム角度調整明るさ(Lm)200電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ


デスクスタンド
東京メタル¥6,998税込¥7,6981台10日以内出荷シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。その他電球付き、調光器との併用はできません材質鉄、アルミ長さ(mm)ラセン:200寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)8スイッチボタンスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ


クランプ式アームライト
東京メタル¥4,998税込¥5,4981台10日以内出荷アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質鉄寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50


クリップライト
東京メタル¥3,998税込¥4,3981台10日以内出荷●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)0.5高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7挟み幅(クリップ)28mmセード寸法(mm)Φ145アームフレキシブル


クリップライト
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台10日以内出荷質量(kg)0.28高さ(mm)120スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2電球40WE17ミニレフランプ挟み幅(クリップ)20mmセード寸法(mm)Φ60アーム角度調整
調光調色ができるLEDクリップライト
東京メタル¥3,998税込¥4,3981台10日以内出荷USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。質量(g)500スイッチON/OFF(長押しで調光)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)125定格寿命(時間)30000アーム長さ(mm)350色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり)クリップ幅(mm)60セード寸法(mm)245有効挟み幅(mm)(クリップ)30定格入力DC5V1A
クリップ式ブラックライト
東京メタル¥6,998税込¥7,6981台10日以内出荷クリップ式でポールやデスクに挟んで取付られます。ブラックライトカラーレフタイプ電球が付属、暗い中で白いものや蛍光塗料に反射します。※ブラックランプではございません。材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×全高203質量(kg)0.35備考ブラックランプではございません電源(V)AC100消費電力(W)100口金E26コード長さ(m)約2最大挟み幅(mm)30


インテリアスタンド
東京メタル¥5,298~税込¥5,828~1台10日以内出荷クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4エコロジー商品省エネ
フロアースタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品
東京メタル¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kgアズワン品番68-0583-45


クリップライト
東京メタル¥3,798税込¥4,1781台10日以内出荷質量(kg)0.28高さ(mm)193スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.8電球60WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ92アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30


ラセン付きクリップライト
東京メタル¥8,998税込¥9,8981台10日以内出荷ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380質量(kg)0.45消費電力(W)6.5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100電球LEDランプ60W相当E17電球色最大挟み幅(mm)30エコロジー商品省エネ
インテリアスタンド
東京メタル¥5,998税込¥6,5981台10日以内出荷クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55備考調光器との併用はできません消費電力(W)4スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球LED40W相当クリプトン電球付色(本体)イエローエコロジー商品省エネ
インテリアランプ
東京メタル¥8,598税込¥9,4581台10日以内出荷自然のカピス貝を素材に使用したインテリアランプです。40WE26ランプ付き、中間スイッチ材質カピス貝寸法(mm)セード径200、全高さ300質量(kg)0.4色ナチュラル消費電力(W)40スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球40WE26ランプ
インテリアスタンド タッチランプ
東京メタル¥6,798税込¥7,4781台10日以内出荷クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き材質木・ガラス備考調光器との併用はできません消費電力(W)40スイッチタッチスイッチ(3段階調光)定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.6電球40Wミニランプ電球E17
インテリアスタンド
東京メタル¥4,598税込¥5,0581台10日以内出荷個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。材質ポリプロピレン、鉄寸法(mm)セード135×150、全高435質量(kg)1.6消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100ランプシャンデリア40W電球E26


インテリアスタンド
東京メタル¥4,998税込¥5,4981台10日以内出荷クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4
アジアンスタンドライト
東京メタル¥6,798税込¥7,4781台10日以内出荷竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。材質竹消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ使用電圧(V)AC100
インテリアスタンド
東京メタル¥10,980税込¥12,0781台10日以内出荷アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。材質木・鉄寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500質量(kg)2消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球110V40W E17ランプ
インテリアランプ
東京メタル¥4,798税込¥5,2781台10日以内出荷木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。材質木(茶)・鉄寸法(mm)セード径135×全高440、フレンジ径130質量(kg)0.5消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.7ランプ110V40W E17ランプ
LEDインテリアランプ
東京メタル¥5,798税込¥6,3781台10日以内出荷カラーガラスセードがお部屋を演出するLEDインテリアランプです。コンセントにコードを挿して使用します。中間スイッチ付き。なお、LEDは交換することができません。材質ガラス・鉄寸法(mm)セード72×72、全高86質量(kg)0.55消費電力(W)1スイッチ中間スイッチコード長さ(m)2.2使用電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ
白熱電球 レフランプ
東京メタル¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
アームライト TMTL-002シリーズ
東京メタル¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません、調光器との併用はできません仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●全高(mm):450●クランプ挟み巾(mm):55●質量(g):1200●材質:鉄、樹脂
USBデスクライト YO-22シリーズ
東京メタル¥6,698税込¥7,3681台10日以内出荷から17日以内出荷USB-TypeCを入力電源とするデスクライト。デスクトップパソコンなどから電源が取れるためコンセントのない場所でも使用ができ便利です。、タッチセンサースイッチ、圧迫感のないシンプルなデザインです。、電球色~白色(3000-5000K)の調色ができ、明るさ調節もOK。、別売りのACアダプター(YO-22WADP)をご使用いただく事でコンセント電源でご使用いただく事ができます。仕様●寸法:ベース/110×180mm、セード径/幅40×長さ290mm、全高/375mm●使用電圧:12V●消費電力:12W●入力:USB TypeC●出力:USB Type-A●色温度:3000-5000K●明るさ:700lm(調光可)●スイッチ:タッチセンサー●タイマー:付(45分間タイマー)●USBケーブル長:1.5m
デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品
東京メタル¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kgアズワン品番68-0583-46
デスクスタンド
東京メタル¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷木製ベースの上に曲がりネックと緑のガラスセードがお洒落な、インテリアデスクライト仕様●全高:425mm●セード径:Φ165mm●フレンジ:Φ155mm●本体重量:1.5kg●使用ランプ:電球付属/LEDランプ・口金E26(40W相当・電球色)●調色機能:無●調光機能:無段階調光●USB端子:無●コード長さ:1.6m●消費電力:40W●光源色:電球色●使用電圧:AC100Vアズワン品番68-0764-04
インテリアスタンド
東京メタル¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付) 中間スイッチ付き仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4アズワン品番68-0763-92


クリップライト
東京メタル¥7,998税込¥8,7981台10日以内出荷材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)263スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.2電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アームフレキシブル電球の種類LEDくわえ幅(mm)30エコロジー商品省エネ


クリップライト
東京メタル¥7,998税込¥8,7981台10日以内出荷材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)87スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.4電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アーム角度調整電球の種類LEDくわえ幅(mm)30


デスクスタンド
東京メタル¥2,498税込¥2,7481台10日以内出荷材質プラスチック質量(kg)0.29高さ(mm)290スイッチプッシュスイッチコード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100(USBでも使用できます)電球LED4W色温度(K)3800~4500セード寸法(mm)L290×W40アーム角度調整明るさ(Lm)160演色指数(Ra)80電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ125



バンカーランプ
東京メタル¥5,498税込¥6,0481台10日以内出荷仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1高さ(mm)240スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.6電球20WE17スペースランプセード寸法(mm)148アーム固定フレンジ寸法(mm)Φ100
照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら