絞り込み
電球の種類
LED(9)
調光の可否
- ○(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(7)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(1)
色
レッド(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(6)
ブランド
- 日機
- オーム電機(85)
- 山田照明(33)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
- 東京メタル(30)
- TAIGASHOJI(大河商事)(27)
- ELPA(16)
- スワン電器(15)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- GENTOS(11)
- ゼピール(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- フィリップス(7)
- MotoM(7)
- 不二貿易(4)
- ダルトン(4)
- オリンピア照明(4)
- エクスプラス(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
クランプ固定式LED面発光型ライト
日機¥35,980税込¥39,5781台当日出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライトトラスコ品番227-7381アズワン品番64-9178-50RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付
日機¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から8日以内出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)
日機¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否可期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付
日機¥25,980~税込¥28,578~1台8日以内出荷から34日以内出荷クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。入力電圧(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ)
日機¥21,980税込¥24,1781台15日以内出荷クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付
日機¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付
日機¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷光源から1メートルで170ルクスの明るさです。 太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。 面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。 面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。 タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。 20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。 アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。電源(V)AC100~240消費電力(W)7全光束(Lm)360保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付
日機¥18,980税込¥20,8781台34日以内出荷クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付
日機¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。電源(V)AC100~240全光束(Lm)360保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)エコロジー商品省エネ
植物ライト 660nmp
日機¥28,980税込¥31,8781台34日以内出荷オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)1750LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
植物ライト 660nmp
日機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)5.8全光束(Lm)360電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)170LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 赤 ACアダプター付
日機¥43,980税込¥48,3781台34日以内出荷発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。 スマートな設計で、頑丈な本体構造。 テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。 入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。 CE・PSE認証済み。付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)色赤電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)消費電力(W)14ケーブル長(m)2全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式アナログ調光方式(20%~100%)電球の種類LED調光の可否可