絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 24(1)
- 28(2)
電源(V)
- 100(4)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1100~1200未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1400~2800(1)
- 3950(1)
- 4300(2)
電流(A)
- 7.7(1)
- 8.9(1)
- 9.4(1)
- 13.5(1)
コード長さ(m)
- 2.8(1)
- 5(3)
2.8・5
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(2)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(1)
- 900(1)
- 1050(1)
- 1100(1)
500・900・1050・1100
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(6)
- DEWALT(デウォルト)(4)
- EISHIN(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- SK11(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
特価
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
24(1)
28(2)

ロータリハンマドリル 24mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)349幅(mm)83質量(kg)2.8高さ(mm)199電流(A)7.7電源(V)単相100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])0~1050コード長さ(m)2.8穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24全負荷打撃数(min-1)0~3950シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40
ロータリハンマドリル 28mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌々日出荷付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199電流(A)8.9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28全負荷打撃数(min-1)0~4300シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
ロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース仕様SDSプラス、二重絶縁長さ(mm)355幅(mm)87質量(kg)3.0(コード除く)高さ(mm)227電流(A)9.4電源(V)単相交流50/60・100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300コード長さ(m)5(2心)モーターブラシレス穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4