絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/8(14)
- G(PF) 1/4(22)
- G(PF) 3/8(28)
- G(PF) 1/2(30)
- G(PF) 3/4(24)
- G(PF) 1(22)
- G(PF) 1-1/4(13)
- G(PF) 1-1/2(10)
- M6(24)
- M8(27)
- M10(54)
- M12(37)
- M14(8)
- M16(8)
- R(PT) 3/8(7)
- Rc(PT) 1/8(40)
- Rc(PT) 1/4(30)
- Rc(PT) 3/8(24)
- UNF 1/4(12)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
二面幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 協和[機構部品](162)
- エスコ(77)
- イマオコーポレーション(42)
- 光宝興産(28)
- 栗田製作所(23)
- ノーブランド(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 家原ライト工業(15)
- フジトク(13)
- TRUSCO(11)
- 井筒製作所(8)
- 大澤ワックス(8)
- AZ(エーゼット)(7)
- THK(4)
- 日立産機システム(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375886-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR
協和[機構部品]¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から20日以内出荷◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376690-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N
協和[機構部品]¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。形状パイプ式
エアブリーザーA形
家原ライト工業¥649~税込¥714~1個当日出荷耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)170
オイルゲージM形
家原ライト工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,398~税込¥3,738~1個18日以内出荷材質シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット
エスコ¥16,300税込¥17,9301個5日以内出荷UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
レベルインジケーター
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
グリースニップル ピンタイプ (SUS303)
ノーブランド¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用のニップルです用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプピンタイプ
オイルポット窓 (ネジ止め式)
光宝興産(1件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071個当日出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃トラスコ品番112-6661種別タテ型取付ねじDM8×P1.25
オイルポット窓 (打込み式)
光宝興産¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法A(mm)74.7寸法F(mm)62寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)80寸法C(mm)14寸法G(mm)35耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)74.0±0.3
グリースニップル用アダプタ M5×0.8
栗田製作所¥579税込¥6371個当日出荷M5×0.8からRc1/8への変換継手です。用途給油しずらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用。トラスコ品番244-2147材質本体:黄銅(C3604)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM5×0.8
ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4
イマオコーポレーション¥839税込¥9231個3日以内出荷・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。d8L9.5H29.5質量(g)11L1188D31ねじの呼びG 1/4RoHS指令(10物質対応)対応材質(エアフィルター)スチール![検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07393027-241113-02.jpg)
検油棒付オイルキャップ KRM-AG
協和[機構部品]¥1,298~税込¥1,428~1個25日以内出荷◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。シリーズKRM-AG寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15![締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377049-241113-02.jpg)
締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R
協和[機構部品]¥359税込¥3951個12日以内出荷色赤サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376175-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2
協和[機構部品]¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から6日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL2型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL2型はKL2型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL2型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL2型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。形状長形シリーズKDL2ねじ寸法D:M8×1.25![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377259-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT
協和[機構部品]¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷から25日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。形状長形色フロート:黒指示線上下赤線![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL2 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376069-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL2
協和[機構部品]¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から15日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・K2L型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。形状長形シリーズKL2![パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376699-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP
協和[機構部品]¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa形状パイプ式![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-6 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375877-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-6
協和[機構部品]¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷◎真鍮にクロムメッキを施した金属製のオイルゲージ。・本体は真鍮にクロムメッキ仕上げ、レンズは耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたパッキンを使用しています。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa・耐圧使用(耐圧2.0MPa)もございます。◎KMH型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性に優れています。◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。◎取付パッキンは平パッキングですが、Oリング仕様もあります。(KIM型)◎フロート入も製作いたします。形状丸形シリーズKIM寸法A(mm)32寸法F(mm)1.5寸法D(mm)9寸法E(mm)19ねじ寸法G:G3/4寸法B(mm)Φ36寸法C(mm)19
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター
エスコ¥4,910税込¥5,4011個翌日出荷ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
グリースニップル PT1/8 JIS 1袋 3個入
大澤ワックス¥399税込¥4391袋(3個)6日以内出荷グリース注入用ニップル仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-24
エアブリーザーC形
家原ライト工業¥639~税込¥703~1個当日出荷屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
NPT 1/8 グリースニップル(67.5°)
エスコ¥1,300税込¥1,4301袋(5個)当日出荷仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm





![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375886-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376690-241113-02.jpg)















![金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46144725-191213-02.jpg)






![検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07393027-241113-02.jpg)
![締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377049-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376175-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377259-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL2 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376069-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376699-241113-02.jpg)
![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-6 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375877-241113-02.jpg)



![[ピンタイプ]グリースニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48557585-231110-02.jpg)