絞り込み
ねじの呼び
二面幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
460件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • グリースニップルA型 THK

    グリースニップルA型

    THK(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
    タイプA型材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • M形オイルゲージ 家原ライト工業

    M形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック形状丸形耐熱温度(℃)130(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • 丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ止め式オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
    材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)仕様二本線・HL形状丸形
  • グリースニップル C型 (黄銅生地) ノーブランド

    グリースニップル C型 (黄銅生地)

    ノーブランド(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅生地
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
    種別デラックス取付ねじEM10×P1.5耐熱温度(℃)約100材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形寸法L(mm)29寸法H(mm)20幅B(mm)32寸法F(mm)16寸法M(mm)13寸法N(mm)27寸法J(mm)4寸法G(mm)20寸法K(mm)8取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは15kgfcmくらい)寸法N'(mm)15厚さC(mm)12(ネジ部除く)
  • グリスニップル SK11

    グリスニップル

    SK11(2件のレビュー)
    239税込263
    1パック(3個)
    当日出荷
    機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
    用途取替用グリスニップル。材質表面処理三価クロメート白色
  • グリスニップルC型 TRUSCO

    グリスニップルC型

    TRUSCO
    689税込758
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
  • KURITA ピンタイプ 栗田製作所

    KURITA ピンタイプ

    栗田製作所(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10の110個ニップルセット。
    材質合金鋼エスコ品番EA991CX-41
  • KURITA ボタンヘッド 栗田製作所

    KURITA ボタンヘッド

    栗田製作所(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA グリースニップル C型 JIS型 栗田製作所

    KURITA グリースニップル C型 JIS型

    栗田製作所(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • 玉入れオイルカップ ノーブランド

    玉入れオイルカップ

    ノーブランド(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のオイルカップです
    用途油圧機器などのオイル注入に
  • AZ真鍮グリースニップルBP 刈払機用 AZ(エーゼット)

    AZ真鍮グリースニップルBP 刈払機用

    AZ(エーゼット)(14件のレビュー)
    569税込626
    1パック(3個)
    当日出荷
    ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
    用途グリースニップル摩耗時の交換にねじ規格8×P1.25BP
  • オイルポット窓 (ネジ込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ込み式)

    光宝興産(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱に対しては、約100℃。
    耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
  • MG形オイルゲージ 家原ライト工業

    MG形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • オイルカップ (メッキ付) ノーブランド

    オイルカップ (メッキ付)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のオイルカップです
    用途油圧機器などのオイル注入に仕様メッキ付
  • KURITA ステンレスピンタイプ 栗田製作所

    KURITA ステンレスピンタイプ

    栗田製作所
    779税込857
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)SUS303
  • KURITA グリースニップル B型 JIS型 栗田製作所

    KURITA グリースニップル B型 JIS型

    栗田製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]

    ネジ付オイルゲージ KMH型

    協和[機構部品](3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    欠品中
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
    寸法A(mm)38.5寸法F(mm)28寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)44トラスコ品番102-8758種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)15寸法C(mm)12寸法G(mm)12耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)38.0±0.2
  • オイル栓 (ネジ込み式) 光宝興産

    オイル栓 (ネジ込み式)

    光宝興産(16件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
    種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
  • AZ真鍮グリースニップルBP AZ(エーゼット)

    AZ真鍮グリースニップルBP

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    369税込406
    1パック(3個)
    当日出荷
    ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
    用途グリースニップル摩耗時の交換に
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10のニップル150個セット。
    材質合金鋼エスコ品番EA991CX-43
  • KURITA ステンレスグリースニップル B型 JIS型 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル B型 JIS型

    栗田製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)SUS303
  • オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B型

    協和[機構部品](5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ネジ加工のいらないオイルキャップです。
    用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
  • オイルキャップ 協和[機構部品]

    オイルキャップ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    OリングP-18
  • オイルカップ エスコ

    オイルカップ

    エスコ
    875税込963
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
    耐熱温度(℃)80使用温度範囲(℃)-20~80形状長形ストローク(mm)(接点)12質量(g)110材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
  • グリースニップル THK

    グリースニップル

    THK(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
    ねじ径-
  • アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
    耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5
  • R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個) エスコ

    R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個)

    エスコ
    685税込754
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPT1/8"
  • M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコ

    M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1個
    当日出荷
    ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-132全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製I型オイルゲージ

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型

    協和[機構部品]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
    用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
  • L型オイルカップ ノーブランド

    L型オイルカップ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のオイルカップです
    用途油圧機器などのオイル注入に仕様銅クロームメッキ
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
    種別タテ型トラスコ品番112-6652材質ポリカーボネート(PC)質量(g)38寸法H(mm)74全長A(mm)78幅B(mm)36寸法F(mm)16寸法E(mm)32寸法C(mm)50寸法I(mm)35寸法J(mm)28寸法G(mm)13寸法K(mm)12取付ねじDM8×P1.25
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)G1/2寸法C(mm)13OリングP-18
グリスニップル・オイル窓