絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/8(15)
- G(PF) 1/4(22)
- G(PF) 3/8(28)
- G(PF) 1/2(30)
- G(PF) 3/4(24)
- G(PF) 1(22)
- G(PF) 1-1/4(13)
- G(PF) 1-1/2(10)
- M6(25)
- M8(27)
- M10(54)
- M12(37)
- M14(8)
- M16(8)
- R(PT) 3/8(7)
- Rc(PT) 1/8(40)
- Rc(PT) 1/4(30)
- Rc(PT) 3/8(24)
- UNF 1/4(12)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
二面幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 協和[機構部品](162)
- エスコ(79)
- イマオコーポレーション(42)
- 光宝興産(28)
- 栗田製作所(23)
- ノーブランド(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 家原ライト工業(15)
- フジトク(13)
- TRUSCO(11)
- 井筒製作所(8)
- 大澤ワックス(8)
- AZ(エーゼット)(7)
- THK(4)
- 日立産機システム(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オイルポット窓 (ネジ止め式)
光宝興産¥2,598税込¥2,8581個欠品中透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃種別タテ型トラスコ品番112-6652材質ポリカーボネート(PC)質量(g)38寸法H(mm)74全長A(mm)78幅B(mm)36寸法F(mm)16寸法E(mm)32寸法C(mm)50寸法I(mm)35寸法J(mm)28寸法G(mm)13寸法K(mm)12取付ねじDM8×P1.25![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376805-241113-02.jpg)
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I
協和[機構部品]¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています形状I型
グリスニップルストレートタイプ
TRUSCO¥719税込¥7911セット(3個)当日出荷接続口径G(PF)1/4タイプA型材質黄銅棒トラスコ品番114-5808形状A型質量(g)41表面処理ニッケルメッキ
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。材質合金鋼エスコ品番EA991CX-42
サーキュラーウィンドー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥805税込¥8861個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-322形状90°質量(g)8.8
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ
栗田製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
グリスニップル C型
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷接続口径PT1/8寸法L(mm)約20材質真鍮仕様キャップ付トラスコ品番334-9845質量(g)34タイプC型質量(g/個)11.3
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
グリスニップル SUS A型
TRUSCO¥789~税込¥868~1パック(2個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
KURITA ステンレスグリースニップル C型 JIS型
栗田製作所¥659~税込¥725~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)SUS303
グリスニップルセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット当日出荷エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
エアブリーザーBRA形
家原ライト工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
G 1/4" グリースカップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
グリースニップル A型 (SUS303)
ノーブランド(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型材質SUS303![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375981-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL
協和[機構部品]¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。形状長形シリーズKL
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。全長(mm)42ねじサイズM10×1
硝子オイラー(アクリル管使用)
栗田製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷約500ccの油を滴下させることが可能です。 本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。 油の量の調整が可能です。用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用材質黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-Cトラスコ品番859-0863全長(mm)206質量(g)490寸法(硝子外径×ネジD)100×G1/4
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。材質合金鋼エスコ品番EA991CX-44
KURITA ステンレスボタンヘッド
栗田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)SUS303二面幅(mm)17![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)
オイルポット窓 (打込み式)
光宝興産¥899税込¥9891個当日出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃寸法A(mm)46.5寸法F(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)50トラスコ品番102-8766種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)22寸法C(mm)12寸法G(mm)17耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)46.0±0.2
オイルポット窓 (打込み式)
光宝興産(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃形状丸型寸法A(mm)59寸法F(mm)48寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)65材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法C(mm)12寸法G(mm)28耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)58.5±0.2
オイルポット窓 (ネジ止め式)
光宝興産(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃形状丸型材質ポリカーボネート(PC)耐熱温度(℃)100







![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376805-241113-02.jpg)















![一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140044-191213-02.jpg)








![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375981-241113-02.jpg)








![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)