絞り込み
サイズ
  • SS
  • 7号(5)
  • L(40)
  • LL(11)
  • M(41)
  • S(41)
  • その他(8)
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 天然ゴム(10)
入数
  • 1(1)
  • 100(5)
  • 1000(5)
全長(cm)
  • 16.2(1)
  • 24(2)
  • 28.5(1)
  • 29(2)
  • 29.5(1)
  • 30(7)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(4)
クリア・ブラウン・ブルー・ベージュ
ブランド
  • リーブル(5)
  • アズピュア(アズワン)(5)
  • 三高サプライ(3)
  • アンセル(1)
  • MCC(MaxClean)(1)
  • BioClean(1)
リーブル・アズピュア(アズワン)・三高サプライ・アンセル・MCC(MaxClean)・BioClean
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天然ゴムとは、ゴムの木から採取される樹液(ラテックス)から精製される柔軟性に富む素材です。クリーンルーム用手袋の原料とした場合、アルコールに比較的強く、フィット感やグリップ感も良好。価格が経済的な点も優れています。数量の単位は単純な枚数表記の場合と左右一組につき双と数えている場合があるので、商品選択時には注意してください。主に食品加工や精密作業を行う工場、医療機関などで使用。ほとんどが使い捨てタイプの製品です。天然ゴム製の手袋には、着脱しやすいように内側にパウダーの付いているものもあります。クリーンルームで使用する際には、パウダーレスの製品であることを確認しましょう。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
7号(5)
L(40)
LL(11)
M(41)
S(41)
SS
その他(8)
  • クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル

    クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360

    アンセル
    6,998税込7,698
    1袋(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
    用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ厚手 ピュアパック 指先エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    5,990税込6,589
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.17(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ
  • ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー リーブル

    ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー

    リーブル
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)
    当日出荷
    1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.17全長(mm)295ナチュラル入数(枚)100機能伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル手袋 クリアグリップ GN09シリーズ 三高サプライ

    ニトリル手袋 クリアグリップ GN09シリーズ

    三高サプライ
    6,298税込6,928
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    NVR(非揮発性残留物)溶出を大幅に低減した手袋です。クラス100クリーンルーム対応です。
    入数(枚)100
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    40,590税込44,649
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ入数(枚)1000
  • ニトリル手袋 テクニトリルブルー GN08HGシリーズ 三高サプライ

    ニトリル手袋 テクニトリルブルー GN08HGシリーズ

    三高サプライ
    6,298税込6,928
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーン度クラス100対応品です。表面強力グリップタイプです。青色の為、異物混入対策にお勧めです。
    入数(枚)100
  • ラテックスノンパウダー エンボス ロング リーブル

    ラテックスノンパウダー エンボス ロング

    リーブル
    4,498税込4,948
    1袋(100枚)
    当日出荷
    1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.しっかりした厚みのあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。
    材質天然ゴムナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ アズピュア(アズワン)

    ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    2,098税込2,308
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1200)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2)F-:<0.03 Cl-:<2.0 Br-:<0.03 NO3-:<0.8 PO43-(リン酸イオン):<0.03 SO42-(硫酸イオン):<0.8 Li+:<0.01 Na+:<0.10 NH4+:<0.01 K+:<0.03 Mg2+:<0.01 Ca2+:<1.0)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、ISO9001/2000・FDA510K・CE規格準拠、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)エンボス加工ハイグリップタイプ(全面エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
  • 繊細タッチ リーブル

    繊細タッチ

    リーブル
    4,698税込5,168
    1袋(100枚)
    当日出荷
    1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.グリップ力のあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。4.純水洗浄を施したクラス100対応品。
    材質天然ゴムナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    38,808税込42,689
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ入数(枚)1000
  • アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    38,808税込42,689
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)ベージュ入数(枚)1000
  • ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ リーブル

    ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ

    リーブル
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1.ポリマー加工で着脱容易。2.フィット感がよく作業性抜群。3.グリップ力のあるラテックス手袋です。
    材質天然ゴムナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプ リーブル

    ラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプ

    リーブル
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1.クロリネーション加工で作業面はソフト仕上げ。2.しっかりとした厚みのあるラテックス手袋です。
    材質天然ゴムナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドセイフロング 三高サプライ

    ハンドセイフロング

    三高サプライ
    32,980税込36,278
    1セット(100枚×10箱)
    欠品中
    ・左右兼用 ・ディスポーザブル ・全面滑り止めエンボス加工 ・表面 スムース・全長29cm 厚手 ロングタイプで袖口カバー
    入数(枚)1000全長(cm)29
  • クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioClean

    クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ

    BioClean
    1,598税込1,758
    1双
    翌々日出荷
    鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
  • ラテックスクリーングローブ MCC(MaxClean)

    ラテックスクリーングローブ

    MCC(MaxClean)
    3,198税込3,518
    1袋(100枚)
    当日出荷
    低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減 厳正な管理のもと製造されていますので、製品品質が安定しています。
    仕様左右兼用、クラス100対応厚さ(mm)手の平:0.08±0.2タイプグリップ・指先エンボス入数(枚)100全長(cm)29
天然ゴム クリーンルーム用手袋