絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,082件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具差込角(sq.)9.5全長(mm)120ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • ビットラチェット&T型レンチ DEEN

    ビットラチェット&T型レンチ

    DEEN(1件のレビュー)
    6,300税込6,930
    1本
    当日出荷
    首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。
    全長(mm)127ギア数60寸法(mm)付属シャンク:100首振ありヘッド形状コンパクト適合ビット1/4"(6.35mm)ビット
  • 強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式) トップ工業

    強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)

    トップ工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    欠品中
    一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。 ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。
    用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに全長(mm)253質量(g)440差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])19.0 [3/4]ギヤ歯数36質量(g)3600寸法L(mm)965差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 108Tラチェットハンドル H&H

    108Tラチェットハンドル

    H&H(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
    材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
  • 6.3sq.ラチェットハンドル nepros

    6.3sq.ラチェットハンドル

    nepros(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)125歯数90送り角度(°)4トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼質量(g)110ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • 首振りラチェットハンドル TRUSCO

    首振りラチェットハンドル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    歯数72材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • スムースギアラチェットDV SK11

    スムースギアラチェットDV

    SK11(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    欠品中
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。 細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット形状ストレート型山数52送り角度(°)7頭部高さ(mm)19
  • ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートスイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)150歯数72×2トラスコ品番781-2141質量(g)142差込角(mm)6.35寸法H(mm)28.5寸法D(mm)29.6寸法T(mm)21
  • ロータリーラチェット JTC

    ロータリーラチェット

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あと少しの角度が回ります。グリップ付で滑りにくい。
    ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型スライドハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型スライドハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
  • フレックス ロング ラチェットハンドル KTC

    フレックス ロング ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    小判形のスタンダードラチェットハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2315材質構造用鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19
  • ショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
    質量(g)150差込角(mm)9.5(3/8")全長L(mm)110アズワン品番64-8662-45ギア数72
  • ビット兼用ラチェットハンドル TRUSCO

    ビット兼用ラチェットハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番115-1885材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72全長(mm)144質量(g)120差込角(mm)凸6.35表面処理三価クロムメッキ
  • ショートラチェットハンドル TRUSCO

    ショートラチェットハンドル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
    歯数72材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375歯数72トラスコ品番818-8763質量(g)430寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5
  • ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番494-3376材質構造用鋼歯数72全長(mm)240質量(g)278差込角(mm)凸12.7
  • サイクロップラチェット Wera

    サイクロップラチェット

    Wera
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
    材質特殊工具鋼歯数72
  • T型スライドハンドル TRUSCO

    T型スライドハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • 25.4sqL型ハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sqL型ハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    差込角(mm[inch])25.4[1]寸法L(mm)600トラスコ品番811-9987質量(g)3600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)3/4"(19)SQ.ギヤ歯数36トラスコ品番330-6224質量(g)2800寸法L(mm)565寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ロッキングエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sq.L形ハンドル KTC

    19.0sq.L形ハンドル

    KTC
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)19.0長さ(mm)327
  • スイベルラチェットハンドルリペアキット KTC

    スイベルラチェットハンドルリペアキット

    KTC
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    BRSW3、BRSW3L用リペアキットです。
    用途BRSW3、BRSW3L用補修部品差込角(sq.)9.5
  • DEEN シン・スイベル 72ギア DEEN

    DEEN シン・スイベル 72ギア

    DEEN
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。
    ギア数72首振あり
  • ラチェットエクステンションドライブバー JTC

    ラチェットエクステンションドライブバー

    JTC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
    差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター全長(mm)340材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
  • フレックスラチェットハンドル nepros

    フレックスラチェットハンドル

    nepros
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-3762材質特殊鋼歯数90全長(mm)100差込角(mm)凸6.35
  • マイクロ・ビットラチェット PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ビットラチェット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚全長(mm)122質量(g)80タイプ六角ビット用ヘッド高さ(mm)12ヘッド幅(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル 9.5mm KENOH

    ラチェットハンドル 9.5mm

    KENOH(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル。頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5 (3/8")最大トルク(N・m)196ヘッド径(Φmm)36
  • スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ DAYTONA(デイトナ)

    スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
    差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)130材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ質量(g)142グリップ径(Φmm)約27(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72
  • グリップラチェット DAYTONA(デイトナ)

    グリップラチェット

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
    寸法(mm)外径Φ45×厚さ9.5×全高33質量(g)62差込角(mm[inch])9.5[3/8]送り角度(°)5ギヤ歯数72
  • ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
    厚さ(mm)差込部含まず13、含む25全長(mm)196ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数60差込角(DR)3/8
  • ドライバーハンドル ホーザン

    ドライバーハンドル

    ホーザン(8件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)6.3適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL ラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
    トラスコ品番387-9429全長(mm)178差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • コンパクトフレックス ラチェットハンドル KTC

    コンパクトフレックス ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5575種別コンパクト質量(g)140タイプ首振寸法L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)9.5
  • ショート ラチェットハンドル KTC

    ショート ラチェットハンドル

    KTC(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3211種別ショート質量(g)90寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)6.3
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
  • 中空ラチェットハンドル SK11

    中空ラチェットハンドル

    SK11
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
ソケットハンドル