絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
使用流体
蒸気(3)
接続方式
- ねじ込み形(3)
材質
- ステンレス(1)
- 青銅(2)
ブランド
- ベン
- ヨシタケ(7)
- 甲南電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

サイレンサ
ベン¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷端接続JIS Rcねじ材質(本体)SUS303(ステンレス鋼)適合流体蒸気形式低騒音形(レンコン形)発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ
ベン¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から5日以内出荷端接続JIS Rcねじ材質(本体)CAC406(青銅鋳物)適合流体蒸気形式S形発音限界温度(℃)95適合圧力(MPa)0.7以下適合圧力範囲(MPa)0.7以下
サイレンサ
ベン¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から5日以内出荷適合流体蒸気発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式F形端接続JIS Rcねじ