絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
使用流体
蒸気(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.4
- 0.01~1.6(1)
- 0.2(6)
- 0.21(2)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.5(11)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 0.88(2)
- 0.9(1)
- 1(17)
- 1.05(4)
- 1.6(20)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.1(9)
- 2.8(6)
- 4.5(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
1/2・3/4・1
ブランド
- ベン(1)
ベン
スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)

スチームトラップ AF-12型
ベン¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。 配管支持が容易なつり金具付です。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)150以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.4以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6