絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
使用流体
蒸気(1)
材質
- 青銅(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.87
- 0.01~1(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.75(1)
- 0.91(2)
- 1(3)
- 1.0(1)
- 1.1(1)
- 1.87(1)
- 2.8(1)
- 4.2(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
ねじ込み形
ブランド
- ヨシタケ(1)
ヨシタケ
空気抜弁とは、水道管やガス管の中に設置され、管の中を流れる空気の量を調節することが使用の目的です。空気抜弁は、空気弁と呼ばれることもあります。空気抜弁の多くはステンレス鋼(SUS)製。コンパクトで省スペースで設置できるもの、幅広い範囲の作動圧に対応しているもの、耐食性、耐久性に優れたもの、排気量に特化したものなど用途によってさまざまです。空気抜弁を使用するうえで、スケールと呼ばれる難溶性の物質が付着することは避けられませんが、便座を外すことで簡単に掃除ができるように工夫されているものもあります。特殊な機構の空気弁は、万一の水漏れの場合でも、簡単な操作ですぐに水漏れを止めることが可能です。
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)

サーモスタチック式エアーベント
ヨシタケ¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。 小型・軽量。 飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。質量(kg)0.71材質(本体)CAC種類エアー&ガストラップ形式サーモスタチック式最高使用圧力(MPa)0.87接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)ベリリウム鋼