絞り込み
暖房の目安(木造)
- 8畳(2)
- 10畳(2)
タンク容量(L)
- 4
- 3.6(3)
- 3.7(1)
- 4.1(2)
- 4.9(2)
- 5(4)
- 6(1)
- 7(1)
暖房の目安(コンクリート)
- 11畳(2)
- 13畳(2)
機能
- 消臭(2)
- 電子点火(2)
- 電池不要(1)
ブランド
- トヨトミ(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
ポータブル石油ストーブとは、石油を燃料とする電源コンセントが不要の暖房設備。1台の暖房範囲は7畳~10畳ほど。電気の力で動くファンヒーターと比べ、一度点火されれば石油が燃料となり、停電時にも使えるということがメリットです。多くは点火のために乾電池やライターといった着火物が必要ですが、着火物が一切不要なハンドル発電のタイプもあります。地震の際は自動で消火する安全装置がついているものや、石油がこぼれない火災予防機能があるものもありますが、すべてに備わっているわけではないので製品の特徴を確認して選ぶようにしましょう。
商品豆知識
「暖房の目安(木造)」から絞り込む
8畳(2)
10畳(2)

反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ
トヨトミ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から翌々日出荷でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ
トヨトミ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌々日出荷電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に色ホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック![ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64175250-251014-02.jpg)
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓 火力調節幅25% においとり クリーン燃焼 ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 遠赤外線で暖かさが違う 3つの機能で強力消臭(触媒燃焼においとり&ニオイカット消火&クリーン燃焼) 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)8.4タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.87-2.15保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51![ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64175146-251014-02.jpg)
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単一型乾電池×2個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 遠赤外線ヒーター 暖房器具 防災 おしゃれ質量(kg)7.7タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.83-2.26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ
トヨトミ¥29,680~税込¥32,648~1台当日出荷から翌々日出荷遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。電源(V)単2形乾電池×4本(別売)![CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413835-240918-02.jpg)
CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)質量(kg)8.4色ダークグレー外形寸法高さ510×幅452×奥行324mm暖房出力(kW)3.65~2.92タンク容量4L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで
反射形石油ストーブ
トヨトミ¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷トヨトミが誇る独自の技術「ダブルクリーン」は二段の燃焼でニオイの元を燃やし切ります。また40%の火力調節が可能なので快適に灯油節約できます。広く暖めるワイドタイプ。仕様乾電池別売:単2(4本必要)質量(kg)10寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行き(mm):454.5×562×279タンク容量(L)4暖房出力(kW)3.6~2.16燃焼継続時間(h)(最大燃焼~最小燃焼)約11.4~19.0適用畳数木造(戸建)10畳まで(16.5、コンクリート(集合)13畳まで(21.5(m2))






![ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64175250-251014-02.jpg)
![ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64175146-251014-02.jpg)

![CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413835-240918-02.jpg)