絞り込み
形状
形状
すきま調整形(2)
形状
ケースユニット(9)
形状
ケースユニットロングタイプ(5)
形状
ストレート(21)
形状
ストレート(ロングタイプ)(13)
形状
丸フランジ形(27)
形状
小判フランジ形(12)
形状
角フランジ形(30)
形状
開放形(2)
内接円径(Φmm)
  • 10
  • 3(49)
  • 4(49)
  • 5(44)
  • 6(261)
  • 8(276)
  • 12(270)
  • 13(248)
  • 15(31)
  • 16(427)
  • 19(32)
  • 20(439)
  • 25(419)
  • 28(29)
  • 30(409)
  • 35(314)
  • 40(338)
  • 45(31)
  • 50(133)
  • 60(73)
ブランド
  • オザック精工(152)
  • NB(日本ベアリング)(81)
  • THK(35)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • SBC(4)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(2)
  • INA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リニアブッシュ/スライドブッシュの用途は、自動記録装置や測定器、OA機器やその周辺機器、精密機器。また、工具研削盤や自動ガラス切断機、バンチングプレスなど幅広く使用されています。円筒シャフトとペアで使用する直動システムで、最小の摩擦抵抗で直線運動するため、軽快で高精度な運動が可能です。また、案内を丸軸に使用しているので、空間の有効利用とコンパクトな機械設計ができます。販売展開されているのは、ストレートや、丸フランジ、ケースユニットなどの種類です。
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ケースユニット
ケースユニット(9)
ケースユニットロングタイプ
ケースユニットロングタイプ(5)
すきま調整形
すきま調整形(2)
ストレート
ストレート(21)
ストレート(ロングタイプ)
ストレート(ロングタイプ)(13)
丸フランジ形
丸フランジ形(27)
小判フランジ形
小判フランジ形(12)
角フランジ形
角フランジ形(30)
開放形
開放形(2)
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(14件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)NB(日本ベアリング)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から81日以内出荷
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(8件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から翌日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別標準形最高使用温度(℃)80
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,963税込2,159特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ 丸フランジ形 SBCリニアブッシュ 丸フランジ形SBC(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
968税込1,065
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。その両側に特殊ゴムシールが組込まれていて、異物の侵入を防ぎ、グリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準形種別ロングタイプ 外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBCリニアブッシュ 二面取りフランジ形SBC(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状小判フランジ形種別二面取りフランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,394税込2,633
1個
当日出荷から101日以内出荷
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から21日以内出荷
リニアブッシュ 角フランジ形 SBCリニアブッシュ 角フランジ形SBC
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状角フランジ形種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
1,056税込1,162
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール両側シール精度上級
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
757税込833
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状開放形
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質樹脂シール精度上級
SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング)SME スライドブッシュ(開放形)NB(日本ベアリング)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から81日以内出荷
SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,816税込3,098
1個
翌日出荷から66日以内出荷
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。ロングタイプのリニアブッシュの外筒と一体形でハウジングに直接ボルトで固定できろので取付が簡単です。モーメント負荷の箇所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準形種別ロングタイプ 標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
<FS> フェルトシール オザック精工<FS> フェルトシールオザック精工
930税込1,023
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,092税込1,201特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形リーテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の個所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,156税込2,372
1個
当日出荷から111日以内出荷
ステンレスリニアブッシュ シール付 THKステンレスリニアブッシュ シール付THK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SMS形)NB(日本ベアリング)
1,356税込1,492
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
<L> 標準 リニアベアリング オザック精工<L> 標準 リニアベアリングオザック精工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリニアブッシュ ロングタイプ THKステンレスリニアブッシュ ロングタイプTHK(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプロングタイプ材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリニアブッシュ THKステンレスリニアブッシュTHK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,720税込2,992
1個
翌日出荷から86日以内出荷
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,799税込3,079
1個
翌日出荷から81日以内出荷
SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形)NB(日本ベアリング)
537税込591
1個
翌日出荷から96日以内出荷
GM スライドブッシュ(シングル形) NB(日本ベアリング)GM スライドブッシュ(シングル形)NB(日本ベアリング)
511税込562
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状ストレート材質(保持器)樹脂材質(本体)スチール
リニアブッシュシール付 ロングタイプ THKリニアブッシュシール付 ロングタイプTHK
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
リニアブッシュ 金属リテーナタイプ THKリニアブッシュ 金属リテーナタイプTHK
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
リニアブッシュ/スライドブッシュ