絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 150(2)
電源(V)
  • 100(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M16(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M12(2)
M8~M12
電流(A)
  • 2.9(2)
2.9
コード長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000
  • 0~4200(1)
  • 1500(2)
  • 1600(1)
  • 1900(1)
  • 2000(3)
  • 2200(1)
  • 2300(2)
  • 2600(1)
  • 2700(3)
  • 3100(2)
  • 4200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(2)
3000
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
150(2)
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)10角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12振動3軸合成値(m/s2)8.5
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプ!。便利なフック付!
    付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付け能力(高力ボルト)M8~M12締付能力(普通ボルト)M10~M16カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]振動3軸合成値(m/s2)8.5
インパクトレンチ