絞り込み
最大トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)ボルト
消費電力(W)
200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1300~1400未満・1400~1500未満・1500~2000未満
電流(A)
2.9・3.5・3.7・3.8・4.2・4.8・4.9・5・5.3・5.5・6.6・6.9・11・13.1・13.8・15
最大打撃数(min-1[回/分])
0~4200・1500・1600・1900・2000・2200・2300・2600・2700・3000・3100・4200
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~3200・2・2.5・10・11・14・15・16・17・19・1100・1400・1600・1700・2000・2100・2200・2300・2900・3000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- EMERSON(エマーソン)(1)
- FACOM(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- KTC(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- TINOVA(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- エスコ(1)
- パオック(1)
- マキタ(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
EMERSON(エマーソン)・FACOM・HiKOKI(ハイコーキ)・KTC・Meltec(大自工業)・Panasonic(パナソニック)・SHINKO(新興製作所)・TINOVA・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・パオック・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・大橋産業(BAL)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

電動インパクトレンチ AC100V
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から翌々日出荷最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。付属品ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6差込角(mm)19消費電力(W)1050打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400電源周波数(Hz)単相交流50/60最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22振動3軸合成値(m/s2)15.2全長×全高(mm)280×261
ACインパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。用途タイヤ交換やボルトナット回しに付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60差込角(mm)12.7(4分)電流(A)3.7電圧(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2900コード長さ(m)約10最大締付トルク(N・m)200打撃数(min-1)0~3100
インパクトレンチ
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から3日以内出荷余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用仕様二重絶縁構造正逆転両用全長(mm)283質量(kg)2.9電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])2000打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M12~M22締付能力(高力ボルト)M12~M16カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570]振動3軸合成値(m/s2)11.5
ブラシレス インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!用途鉄骨組立てなど付属品ケーストラスコ品番495-9132質量(kg)2.5電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300コード長さ(m)2心・2.5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
インパクトレンチ
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)10角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12振動3軸合成値(m/s2)8.5
自動車用ハイブリッドレンチ AC100V
EMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ、ケース質量(kg)2.1色オレンジ最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120入力電圧(V)AC100、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付付属品ケース質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7アズワン品番64-7057-23ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
インパクトレンチ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷無段変速・2 スピード・正逆転両用。付属品フック、プラスチックケース全長(mm)250質量(kg)2.1電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11.0
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。付属品ケース・サイドハンドル質量(kg)7.7差込角(mm)25.4消費電力(W)1100打撃数(min-1[回/分])1500コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源周波数(Hz)単相交流50/60最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24振動3軸合成値(m/s2)15.2全長×全高(mm)340×293
インパクトレンチ
京セラインダストリアルツールズ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷●トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめに最適な最大締付トルク300N・mの強力パワーのインパクトレンチです ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●スイッチはシーソータイプでなので正転・逆転の切換がスムーズに行えます ●ハンドルとテール部にソフトグリップが付いているので長時間の作業でも疲れにくいです ●持ち運びに便利なキャリングケース付です用途トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめ、各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)3.2電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])2100コード長さ(m)5型番IW-3000電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)300電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])2100ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20打撃数(min-1)2700
電動インパクトレンチセット スプライン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。トルシア形高力ボルトにも対応。付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2662セット内容スプラインドライブインパクトソケット、4角アダプタ、取扱説明書、メタルケース材質本体:樹脂、アルミダイカスト電源(V)100適合ボルト高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
電動インパクトレンチセット IW
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。トルシア形高力ボルトにも対応。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2664セット内容インパクトソケット、取扱説明書、メタルケース材質本体:樹脂、アルミダイカスト差込角(mm)19電源(V)100適合ボルト高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
12.7sq.コードレス トルクリミットインパクトレンチ(本体)
KTC¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷電動インパクトレンチセットJTAE411の本体のみの製品です。トラスコ品番420-4024差込角(mm)12.7
コーナー型ナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥929,800税込¥1,022,7801台51日以内出荷全長153mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。用途一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱付属品レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース仕様出力角:レバーソケット(URタイプ)取付形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D153×H477質量(g)製品単体:5800電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])11先端形状レバーソケット取付精度(%)繰返締付:±5最大消費電力(W)1450トルク制御範囲(N・m)500~1200
電動インパクトレンチ
TINOVA¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷用途自動車のホイールナット交換や、大型家具のボルト締めに付属品ディープソケット(17/19/21mm)×各1個、交換用カーボンブラシ×2個、専用ブローケース、取扱説明書材質アルミ/ABS樹脂/ナイロン色オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)2200消費電力(W)450定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約3 絶縁方式:二重絶縁連続使用時間(分)10ソケット差込角(mm)12.7(1/2DR)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~3200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約260×75×200最大トルク(締め方向)120N・m (緩め方向)300N・m打撃数(bpm)0~4200
ロボテックインパクト
Panasonic(パナソニック)¥539,800税込¥593,7801台5日以内出荷EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能全長(mm)約306(本体のみ)質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み)全幅(mm)約91回転数(min-1[r.p.m])500~2300(設定可能)定格電圧(V)15全高(mm)約89打撃数(min-1[回/分])0~2700精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値トルク能力範囲(N・m)約20~60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7
AC100Vインパクトレンチ
大橋産業(BAL)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷必ずトルクレンチ(別売)を使用して、規定のトルク値で確実に本締めしてください。質量(kg)2消費電力(W)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×76×210入力電圧(V)AC100(50/60Hz)角ドライブ(mm)□12.7電源コード(m)約2
インパクトレンチ(充電式)
エスコ¥65,600税込¥72,1601台翌日出荷樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
1/2 空気圧 インパクトレンチ NS.1600F
FACOM¥54,980税込¥60,4781個73日以内出荷3つの電源設定、「片手」リバーサー。 吊り下げフックが付属し、ユーザーの疲労を軽減します。 寿命を延ばすモノブロックボディデザイン。 ツールを損傷から保護する内蔵ショックアブソーバー。 炭化水素と溶剤に耐性のある人間工学に基づいたソフトハンドル。 コンパクトで難しい場所へのアクセスを可能にします。用途インパクトレンチ質量(g)1300
電動インパクトレンチ
パオック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無定格電圧(V)AC100打撃数(min-1[回/分])4200本体寸法(mm)W273×H203×D74本体質量(g)2100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)450電源コード(m)1.8回転速度(min-1[r.p.m])3200定格時間(分)10締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)アズワン品番64-4374-15
電動パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥919,800~税込¥1,011,780~1個翌々日出荷高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
電動タイヤレンチ・デジトルクセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599,800税込¥659,7801個4日以内出荷大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
トルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
デジトルク/電動タイヤレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付精度(%)±4使用電池単4アルカリ乾電池×4本使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)最小表示値2連続使用回数2100
スクリューランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。 ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。 インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。 小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。 回転方向は左右両方向対応。周波数(Hz)50-60無負荷回転数(min-1[r.p.m])80最大消費電力(W)1020
シンプルトルコンパワーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個4日以内出荷シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。 シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。 両回転 トルク制御機能付用途電動工具 六角ボルト用付属品取扱説明書寸法B(mm)63.5差込角(sq.)63.5入力トルク(N・m)500~1100
Uリブランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷から7日以内出荷橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付用途電動工具 六角ボルト用仕様制御器外付けトルクコントローラー周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1100繰返し精度(%)±5
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付付属品ケーストラスコ品番495-9124質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
電動インパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600本体質量(kg)5最大消費電力(W)1100常用トルク(N・m)600適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
インパクトレンチ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷樹脂ボディの軽量タイプ!用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、正逆転両用全長(mm)275質量(kg)2.3電流(A)4.9電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])2200打撃数(min-1[回/分])2200コード長さ(m)2.5角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号401最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16振動3軸合成値(m/s2)6
インパクトレンチ
マキタ¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷軽量タイプ!。便利なフック付!付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付け能力(高力ボルト)M8~M12締付能力(普通ボルト)M10~M16カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]振動3軸合成値(m/s2)8.5
インパクトレンチ
マキタ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付トラスコ品番422-8162全長(mm)250質量(kg)2.1差込角(mm)12.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11
コーナー型ナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥789,800税込¥868,7801台51日以内出荷全長145mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。用途一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱付属品レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース仕様出力角:レバーソケット(URタイプ)取付形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D145×H474電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])17先端形状レバーソケット取付精度(%)繰返締付:±5最大消費電力(W)1400トルク制御範囲(N・m)350~800
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷業界初※1「クラス最小・最軽量」※2「堅牢・高耐久」を実現 ※1:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(インパクトレンチ) ※2:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(22/25mm クラスインパクトレンチ) メンテナンスフリー 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。付属品ケース・サイドハンドル・六角ソケット(リング・ピン付)質量(kg)4.5(コード除く)差込角(mm)12.7電流(A)3.8電源(V)単相交流・100消費電力(W)1050打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400保証期間2年最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63.2]本体寸法(全長×高さ)(mm)280×261ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22振動3軸合成値(m/s2)15.2(EN60745-2-2規格に基づき測定)