絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2,482)
- NSK(日本精工)(305)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- LDK(115)
- トックベアリング(TOK)(80)
- Durbal(50)
- Timken(47)
- Aurora Bearing Company(38)
- NMB(ミネベア)(34)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- イースタン精工(26)
- エスコ(20)
- 作新工業(20)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- IKO(日本トムソン)(9)
- バンドー化学(7)
- TRUSCO(6)
- TOK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: 樹脂/プラスチック

BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:50.8 mm x 45mm●内径:50.8mm●コード番号:209-3758アズワン品番65-7949-70
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-2150アズワン品番65-7953-58
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:60mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1425アズワン品番65-7901-04
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:85mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:320mm●コード番号:213-1939アズワン品番65-7893-99
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:125 mm x 67mm●内径:125mm●コード番号:209-3604アズワン品番65-7956-98
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3811アズワン品番65-7942-81
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:110 mm x 112mm●内径:110mm●コード番号:209-3699アズワン品番65-7946-71
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:120 mm/155 mm x 32mm●内径:120mm●コード番号:209-3876アズワン品番65-7943-65
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 380 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:100mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:380mm●コード番号:212-1486アズワン品番65-7900-62
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 280 mm になります。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:55mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:280mm●コード番号:212-1518アズワン品番65-7900-72
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:60mm●センター高さ:78mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:225mm●コード番号:213-1945アズワン品番65-7899-70
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:135 mm/185mm●内径:135mm●コード番号:209-3909アズワン品番65-7951-40
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:70mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1525アズワン品番65-7900-07
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷SKF プランマブロックハウジングは円筒穴のベアリング用で、標準シールの全長は 530 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:170mm●センター高さ:180mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:530mm●コード番号:212-1416アズワン品番65-7900-75
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:120mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1437アズワン品番65-7900-76
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:20 mm x 26mm●内径:20mm●コード番号:209-3662アズワン品番65-7946-04
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷SKF リングはスチール製です。球面ローラーベアリングタイプに対応仕様●内径:90mm●材質:プレス鋼●センター高さ:110mm●取付穴サイズ:24mm●長さ:380mm●コード番号:205-4999アズワン品番65-7918-52
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-2174アズワン品番65-7941-69
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3658アズワン品番65-7948-80
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:50mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1466アズワン品番65-7900-84
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:30 mm x 35mm●内径:30mm●コード番号:209-3714アズワン品番65-7941-81
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:35mm●センター高さ:54mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:160mm●コード番号:213-1972アズワン品番65-7891-96
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:50.8 mm x 37mm●内径:50.8mm●コード番号:209-3752アズワン品番65-7949-84
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:150mm●センター高さ:170mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:510mm●コード番号:213-1925アズワン品番65-7897-78
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:45 mm x 42mm●内径:45mm●コード番号:209-3716アズワン品番65-7941-46
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥32,780税込¥36,0581個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3865アズワン品番65-7957-44
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:95 mm x 73mm●内径:95mm●コード番号:209-2156アズワン品番65-7943-78
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:150mm●センター高さ:160mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:530mm●コード番号:211-9959アズワン品番65-7900-22
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 550 mm になっています。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:140mm●センター高さ:170mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:550mm●コード番号:212-1504アズワン品番65-7900-91
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):62●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●C3すきま(すきま大)●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5702アズワン品番67-2370-87
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥919~税込¥1,011~1個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥389税込¥4281個5日以内出荷動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):9●外輪径(mm):24●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-6296アズワン品番67-2367-71
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥349~税込¥384~1個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥349~税込¥384~1個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥359税込¥3951個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6650アズワン品番67-2366-71