絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,648件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングユニット 60mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
    仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:186mm●幅:49mm●深さ:146mm●コード番号:209-4266アズワン品番65-7946-14
  • ベアリングユニット 50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
    仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:149mm●幅:49mm●深さ:117mm●コード番号:209-4169アズワン品番65-7942-86
  • ベアリングユニット 4穴 50mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 4穴 50mm

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、50 mm シャフト、165 x 135 x 110 mm
    仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●幅:165 (Dia.)mm●深さ:51.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:135mm●コード番号:192-9883アズワン品番65-8035-10
  • ベアリングユニット 4穴 40mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 4穴 40mm

    NSK(日本精工)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    4 ボルトフランジハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、101.5 x 130.2 x 54.18 mm
    仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:130.2mm●幅:130.2mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:101.5mm●コード番号:192-9908アズワン品番65-7939-24
  • ベアリングユニット 4穴 31.75mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 4穴 31.75mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:31.75mm●長さ:125mm●幅:64.6mm●深さ:64.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-3793アズワン品番65-7948-99
  • ベアリングユニット 4穴 25mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 4穴 25mm

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    耐食性、自己潤滑ベアリング。頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性を重視する業界での使用に特に適しています。取り付け中の初期ミスアライメントに順応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:95mm●幅:95mm●深さ:36.7mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:M10●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:232-8669アズワン品番65-7974-44
  • ベアリングユニット 4穴 25.4mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 4穴 25.4mm

    NSK(日本精工)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
    仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:95.3mm●幅:95.3mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:747-541アズワン品番65-7974-33
  • ベアリングユニット 3穴 38.1mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 3穴 38.1mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:157mm●幅:67.9mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3785アズワン品番65-7951-17
  • ベアリングユニット 2穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:114mm●幅:46.4mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3775アズワン品番65-7943-09
  • ベアリングユニット 2穴 35mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 2穴 35mm

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
    仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:155.5mm●幅:95.5mm●深さ:31.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:747-361アズワン品番65-8051-22
  • ベアリングユニット 2穴 30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:83mm●幅:42.2mm●深さ:142.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:195-9612アズワン品番65-7977-31
  • ベアリングユニット 2穴 30mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 2穴 30mm

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    フランジベアリング 30 mm シャフト: 95.5 x 155.5 x 130 mm
    仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9892アズワン品番65-7939-06
  • ベアリングユニット 2穴 3/4インチ NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 2穴 3/4インチ

    NSK(日本精工)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
    仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:3/4インチ●長さ:90.5mm●幅:66.7mm●深さ:30.96mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:755-390アズワン品番65-7974-70
  • ベアリングユニット 2穴 25.4mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 2穴 25.4mm

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
    仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:125.5mm●幅:70mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:747-305アズワン品番65-7973-95
  • ベアリングユニット 2穴 20mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 2穴 20mm

    NSK(日本精工)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
    仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4712アズワン品番65-7985-88
  • ベアリングユニット 2穴 16mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 2穴 16mm

    NSK(日本精工)
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷
    取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
    仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:16mm●長さ:81mm●幅:58.7mm●深さ:27.38mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:7.1mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:755-435アズワン品番65-7918-97
  • ベアリングプロテクタ 1袋 2個入 NSK(日本精工)

    ベアリングプロテクタ 1袋 2個入

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Self-Lube Protectors。Designed to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearing。Mild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage
    仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-086アズワン品番65-8051-15
  • ベアリングインサート 50mm 90mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングインサート 50mm 90mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:209-4253アズワン品番65-7944-25
  • ベアリングインサート 45mm 85mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングインサート 45mm 85mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 45 mm インサートベアリングのみ、SE
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●静定格荷重:21600N●動定格荷重:33200N●コード番号:195-9631アズワン品番65-7977-22
  • ベアリングインサート 45mm 62.4mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 45mm 62.4mm

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
    仕様●内径:45mm●外径:62.4mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35000N●コード番号:785-4933アズワン品番65-7983-29
  • ベアリングインサート 40mm 80mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 40mm 80mm

    NSK(日本精工)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19900N●動定格荷重:32500N●コード番号:749-036アズワン品番65-7847-23
  • ベアリングインサート 40mm 60.3mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 40mm 60.3mm

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
    仕様●内径:40mm●外径:60.3mm●静定格荷重:19900N●動定格荷重:32500N●コード番号:785-4885アズワン品番65-7989-43
  • ベアリングインサート 25mm 38.1mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 25mm 38.1mm

    NSK(日本精工)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
    仕様●内径:25mm●外径:38.1mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:785-4996アズワン品番65-7976-42
  • ベアリングインサート 25.4mm 52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングインサート 25.4mm 52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4252アズワン品番65-7957-88
  • ベアリングインサート 20mm 33.3mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 20mm 33.3mm

    NSK(日本精工)
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
    仕様●内径:20mm●外径:33.3mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:785-4983アズワン品番65-7976-71
  • ベアリングインサート 20mm 28.3mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 20mm 28.3mm

    NSK(日本精工)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
  • ベアリングインサート 16mm 24.8mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 16mm 24.8mm

    NSK(日本精工)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
    仕様●内径:16mm●外径:24.8mm●静定格荷重:4800N●動定格荷重:9550N●コード番号:785-4891アズワン品番65-7977-03
  • ベアリングインサート 1-1/4インチ 44.5mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 1-1/4インチ 44.5mm

    NSK(日本精工)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
    仕様●内径:1-1/4インチ●外径:44.5mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4876アズワン品番65-7977-04
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
    仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3943アズワン品番65-7942-82
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ロックナット●寸法:32x38x7mm●内径:25mm●コード番号:237-2208アズワン品番65-7869-21
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3917アズワン品番65-7942-84
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナットには、415kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝が必要です。ベアリングを補完するためにはナットが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-2158アズワン品番65-7952-62
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:145 mm/202mm●内径:145mm●コード番号:209-5368アズワン品番65-7949-98
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ベアリングハウジングは、適切な SKF ベアリングを備えた経済的な製品です。メンテナンスが容易な設計の要求を満たす交換可能なベアリングユニットを備えています。高品質 世界中で入手可能
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質
    仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3649アズワン品番65-7956-38
  • プレーンベアリング 45mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 45mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:68mm●静的許容ラジアル荷重:480kN●コード番号:233-0654アズワン品番65-7846-40
  • プレーンベアリング 40mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 40mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:390kN●コード番号:237-2265アズワン品番65-7872-33
  • プレーンベアリング 35mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 35mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:39mm●静的許容アキシアル荷重:104000N●静的許容ラジアル荷重:110kN●コード番号:237-2272アズワン品番65-7869-48
樹脂/プラスチック