絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2,482)
- NSK(日本精工)(305)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- LDK(115)
- トックベアリング(TOK)(80)
- Durbal(50)
- Timken(47)
- Aurora Bearing Company(38)
- NMB(ミネベア)(34)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- イースタン精工(26)
- エスコ(20)
- 作新工業(20)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- IKO(日本トムソン)(9)
- バンドー化学(7)
- TRUSCO(6)
- TOK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: 樹脂/プラスチック

ロッド端 Forged Steel ボア30mm 全長145mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)仕様●内径:30mm●動定格荷重:32.5kN●静定格荷重:24.9kN●全体長さ:145mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0091アズワン品番65-7970-40
ロッド端 M18x1.5 メス 炭素鋼 ボア18mm 全長92mm Metric Thread Standard メス
LDK¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●接続サイズ:M18x1.5 メス●内径:18mm●動定格荷重:19.5kN●静定格荷重:40.8kN●全体長さ:92mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2473アズワン品番65-7967-46
球面軸受 32mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:32mm●外径:52mm●コード番号:217-6758アズワン品番65-7908-73
ベアリングユニット 4穴 1-1/4インチ
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:1-1/4インチ●長さ:127mm●幅:127mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:104.8mm●コード番号:213-3089アズワン品番65-7974-66
ボールベアリング10mm19mm ラジアル
NSK(日本精工)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷NSKメトリックボールベアリング - 開放型。NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応。高速動作仕様●内径:10mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:924N●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.99kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9962アズワン品番65-7968-61
ベアリングユニット 4穴 25mm
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25mm●長さ:95.3mm●幅:95.3mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:747-585アズワン品番65-8050-78
ベアリングインサート 1インチ 34mm
NSK(日本精工)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:1インチ●外径:34mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:785-4958アズワン品番65-7976-35
ベアリングインサート 40mm 52.4mm
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:40mm●外径:52.4mm●静定格荷重:19900N●動定格荷重:32500N●コード番号:785-5043アズワン品番65-7991-38
ボールベアリング15mm32mm 深溝
NSK(日本精工)¥1,759税込¥1,9351個6日以内出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2830N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5600 N, 5850 N●コード番号:192-9819アズワン品番65-8019-99
ベアリングユニット 4穴 25mm
NSK(日本精工)¥12,880税込¥14,1681個3日以内出荷フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、25 mm シャフト、115 x 90 x 70 mm仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●幅:115 (Dia.)mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:192-9879アズワン品番65-7939-22
ベアリングインサート 35mm 52.4mm
NSK(日本精工)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:35mm●外径:52.4mm●静定格荷重:19900N●動定格荷重:32500N●コード番号:785-4914アズワン品番65-7977-01
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷鋼板製ピローブロック。精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性仕様●内径:30mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:33.3mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:117.5mm●深さ:37.5mm●全高:65.7mm●取付穴 センター to センター:95mm●コード番号:755-299アズワン品番65-8039-86
ボールベアリング15mm24mm ラジアル
NSK(日本精工)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷NSKメトリックボールベアリング - 開放型。NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応。高速動作仕様●内径:15mm●外径:24mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.26kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.15kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9984アズワン品番65-8050-40
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
ボールベアリング25mm62mm 深溝
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●ボールベアリングタイプ:深溝●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:7900N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:15900 N, 16700 N●コード番号:192-9859幅(mm)15内径(Φmm)20外径(Φmm)25アズワン品番65-8019-89
ベアリングユニット 4穴 40mm
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:785-4753アズワン品番65-7977-02
ベアリングインサート 30mm 62mm
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ステンレスインサート、30 mm シャフト用、62 x 38.1 mm、16 mm仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:9050N●動定格荷重:15000N●コード番号:192-9886アズワン品番65-8019-88
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入
NSK(日本精工)¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷Self-Lube Protectors。Designed to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearing。Mild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-064アズワン品番65-8050-31
ボールベアリング85mm150mm2217 K/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷仕様●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9768アズワン品番65-7921-11
フランジ付きベアリングユニット 2穴 47mm
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 47mm、全長は 112mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●材質:鋳鉄●内径:47mm●長さ:112mm●幅:29.5mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4606アズワン品番65-7901-67
ボールベアリング6mm13mm618/6
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 13 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:6mm●外径:13mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6952アズワン品番65-7931-66
ボールベアリング110mm160mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥151,980税込¥167,1781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 160 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:110mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:40.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6341アズワン品番65-7921-30
ボールベアリング35mm80mm 深溝6307 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7145アズワン品番65-7851-11
ボールベアリング220mm270mm 深溝
SKF(日本エスケイエフ)¥242,980税込¥267,2781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 220 mm ID, 270 mm OD - 61844 This single-row ball bearing from SKF is a deep-groove type that can handle high loads while maintaining stability。Its low friction operation reduces surface wear and tear, minimising the risk of machine failure。The bearings deep grooves cut down on vibration and noise for a smooth and quiet operating function。A unit like this one is ideal for high rotational speeds and can accommodate radial loads that are perpendicular to the shaft. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 220 mm Outside diameter of 270 mm Race width of 24 mm Application Information Mining and mineral processing industries Agricultural equipment manufacturing Aerospace industrySKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 220 mm、外径 270 mm となっています。 Can I replace a traditional bearing with a deep-groove ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are easy to install and will fit into a traditional bearing housing。This makes it simple to replace traditional bearings with deep-groove ball bearings。Do I have to lubricate this bearing This ball bearing from SKF is an open-end type。Adding appropriate lubrication will extend its lifetime.仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:110kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:78kN●コード番号:207-7019アズワン品番65-7936-39
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 70 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:25mm●センター高さ:36.5mm●長さ:70mm●コード番号:213-2062アズワン品番65-7899-45
フランジ付きベアリングユニット 2穴 35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 156 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:156mm●幅:46.4mm●深さ:46.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14.8 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:212-4627アズワン品番65-7902-64
プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷SKF SNL シリーズベアリングハウジングに適切なベアリングが採用されているので、メンテナンスが容易な設計要件を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットが形成されます。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングにはの業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能仕様●内径:95mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:28 mm●長さ:320mm●コード番号:213-2017アズワン品番65-7892-21
ボールベアリング80mm170mm7316 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥164,980税込¥181,4781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径が 80 mm、外輪軌道が 170 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5553アズワン品番65-7922-83
ボールベアリング12mm28mm
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はハイブリッドセラミックです 円筒穴タイプ仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●コード番号:207-6351アズワン品番65-7922-16
ベアリングユニット 4穴 35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷SKF 35MM ベアリングユニット、シール、ライナー仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:118mm●幅:46.4mm●深さ:118mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.8mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:195-9615アズワン品番65-7977-26
ボールベアリング85mm150mm6217/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6674アズワン品番65-7927-58
ボールベアリング12mm35mm305701 C-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●内径:12mm●外径:35mm●レース幅:15.9mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9838アズワン品番65-7931-90
ベアリングユニットインサート 65mm 120mm
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:65mm●外径:120mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:233-7268アズワン品番65-7850-76
フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 153 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●長さ:153mm●幅:74mm●深さ:74mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:17.5 mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:212-4525アズワン品番65-7902-03
ボールベアリング120mm180mm6024/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:120mm●外径:180mm●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6918アズワン品番65-7929-04
ベアリングユニット 2穴 20mm
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:199mm●幅:37.3mm●深さ:107mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:209-3768アズワン品番65-7943-13
ボールベアリング40mm90mm6308-Z/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8278アズワン品番65-7924-24
ボールベアリング35mm80mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6326アズワン品番65-7935-65
フランジ付きベアリングユニット 2穴 45mm
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 178.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●内径:45mm●長さ:178.5mm●幅:54.2mm●深さ:54.2mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4605アズワン品番65-7901-77