FA現場のお役立ち情報
1,580件中 1,5611,580
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カシメ用工具 ポンチ MAC8(マックエイト)

    カシメ用工具 ポンチ

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(1個)
    9日以内出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧入用工具 セット品 MAC8(マックエイト)

    圧入用工具 セット品

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(1個)
    33日以内出荷
    本体1本とチップが全種類(各1本)入ったセット品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2Φ用ソケット MAC8(マックエイト)

    2Φ用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上取付穴径(Φmm)2接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • MRシリーズ用カシメ工具 MAC8(マックエイト)

    MRシリーズ用カシメ工具

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    左記の商品が各1本づつ入った工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型ソケットピン(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型ソケットピン(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    69,980税込76,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用ソケット(四角型)(SMT用) MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット(四角型)(SMT用)

    MAC8(マックエイト)
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    四角型LEDに対応するSMT用ソケットです。 テスト用、SMT基板に取付ける時等に御利用下さい。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)

    レーザーダイオード用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
    材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下1ピン当り)適合電線AWG-18RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • ガラスクロス粘着テープ MAC8(マックエイト)

    ガラスクロス粘着テープ

    MAC8(マックエイト)
    3,398税込3,738
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース用ユニバーサル基板 MAC8(マックエイト)

    ケース用ユニバーサル基板

    MAC8(マックエイト)
    259税込285
    1袋(1個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ユニットケースに適合するユニバーサル基板です。 ランドは両面共、同じで0.8ΦTH穴が全てにあいています。(2.54mmピッチ)
    適合ピン(足)CB-1-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース用ユニバーサル基板(抵抗アレー用) MAC8(マックエイト)

    ケース用ユニバーサル基板(抵抗アレー用)

    MAC8(マックエイト)
    299税込329
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    ユニバーサル基板に角板型チップ抵抗器を取付けてケースに入れれば御希望の抵抗アレーが出来ます。
    適合ピン(足)CB-1-1材質セラミック基板0.635tパターン片面のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-4シリーズ) MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-4シリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    74,980税込82,478
    1リール(3000本)
    4日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
    種類その他表面処理ニッケル下地スズメッキ
  • モールドケース ブラック 85X135X40 2.54ピッチ基板付 T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース ブラック 85X135X40 2.54ピッチ基板付

    T.SIN(テイシン電機)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
    用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用種類その他本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドケース ブラック 70x107x40 2.54ピッチ基板付 T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース ブラック 70x107x40 2.54ピッチ基板付

    T.SIN(テイシン電機)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
    用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用種類その他本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドケース ブラック 54X84X35 2.54ピッチ基板付 T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース ブラック 54X84X35 2.54ピッチ基板付

    T.SIN(テイシン電機)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
    用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビリビリ電子ルーレット ワンダーキット

    ビリビリ電子ルーレット

    ワンダーキット
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    種類工作キット
  • プリント板垂直取付ブロック(BBシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板垂直取付ブロック(BBシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。
    材質黄銅種類その他寸法A(mm)10寸法D(mm)10表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)10寸法C(mm)10
  • プリント板垂直取付ブロック(BAシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板垂直取付ブロック(BAシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    1袋(100個)
    欠品中
    プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。片側はプリント基板に半田付して下さい。 取付用ネジがついています。
    材質黄銅種類その他寸法A(mm)6表面処理ニッケル下地スズメッキ寸法B(mm)3適合ねじM3取付穴径(Φmm)2.0寸法C(Φmm)2.02ランド(推奨)7mm角ランド又は9Φランド
  • チェック用端子(CTシリーズ) MAC8(マックエイト)

    チェック用端子(CTシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    18,980税込20,878
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
    材質黄銅種類その他使用工具圧入工具先端チップP-7表面処理ニッケル下地金メッキ寸法D1(mm)3寸法D2(mm)2寸法H1(mm)6取付穴径(Φmm)1.6寸法H2(mm)1取付け方法圧入寸法D3(mm)1.4寸法H3(mm)3寸法D4(mm)1.62
  • 絶縁用平ワッシャー(テフロン)(WPシリーズ) MAC8(マックエイト)

    絶縁用平ワッシャー(テフロン)(WPシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
    材質テフロン(UL94V-0)種類その他使用温度範囲(℃)-55~+240適合ねじM2寸法C(Φmm)0.5寸法B(Φmm)2.1寸法A(Φmm)4
  • ジャンパーピン(JXシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ジャンパーピン(JXシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷
    PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
    適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)2.54表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ寸法B(mm)5.54

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品