FA現場のお役立ち情報
1,580件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IchigoLatte PCN(プログラミングクラブネットワーク)

    IchigoLatte

    PCN(プログラミングクラブネットワーク)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」のプリント基板ハーフキットです。 基板にはICや抵抗などの一部部品は実装されており、8個の部品をはんだ付けするだけで組み立て可能。初心者でも電子工作を楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。 組み立てにははんだこて、はんだ、ニッパーなどの工具をご用意ください。
    用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングが可能仕様半完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1)種類工作キット電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい)解像度256×192(32文字×24文字)使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz内蔵RAM4KB入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1色数2色(白・黒)
  • DIP幅変換基板 サンハヤト

    DIP幅変換基板

    サンハヤト
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
    用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)ランド-基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
  • 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

    20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット

    ワンダーピュア(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)質量(kg)19種類工作キット使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900取付穴径(Φmm)185
  • プリント基板サポート PANDUIT(パンドウイット)

    プリント基板サポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    プリント基板とプリント基板の間で使用します。 穴に押し込むだけで取り付けられます。 取り外しが可能で、再利用ができます。
    用途プリント基板サポート。材質ナイロン66種類その他穴径(Φmm)(プリント基板側)4使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内基板厚(mm)(プリント)1.5
  • Arduino Uno SMD Arduino

    Arduino Uno SMD

    Arduino
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
    仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz種類工作キット入力電圧(V)7~12(推奨)メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V
  • PFL8T PERANCEA

    PFL8T

    PERANCEA
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFL7T PERANCEA

    PFL7T

    PERANCEA
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFL11T PERANCEA

    PFL11T

    PERANCEA
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPBV2 MIDAS

    MPBV2

    MIDAS
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DU85 CIF

    DU85

    CIF
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DU72 CIF

    DU72

    CIF
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DU70 CIF

    DU70

    CIF
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR236 CIF

    AR236

    CIF
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
  • AL435 CIF

    AL435

    CIF
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGB10 CIF

    AGB10

    CIF
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • AEB20 CIF

    AEB20

    CIF
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEB16 CIF

    AEB16

    CIF
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADB20 CIF

    ADB20

    CIF
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADB16 CIF

    ADB16

    CIF
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
  • USB5744-I/2G MICROCHIP

    USB5744-I/2G

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB5734-I/MR MICROCHIP

    USB5734-I/MR

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2517-JZX MICROCHIP

    USB2517-JZX

    MICROCHIP
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2517I-JZX MICROCHIP

    USB2517I-JZX

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2514BI-AEZG MICROCHIP

    USB2514BI-AEZG

    MICROCHIP
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2504-JT MICROCHIP

    USB2504-JT

    MICROCHIP
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LXML-PWN1-0100 LUMILEDS

    LXML-PWN1-0100

    LUMILEDS
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LXML-PM01-0090 LUMILEDS

    LXML-PM01-0090

    LUMILEDS
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S02-30200250 HARWIN

    S02-30200250

    HARWIN
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S02-20150300 HARWIN

    S02-20150300

    HARWIN
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP334CT-L EXAR

    SP334CT-L

    EXAR
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ブレッドボードパーツセット LEDイルミネーションキット サンハヤト

    小型ブレッドボードパーツセット LEDイルミネーションキット

    サンハヤト
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
    セット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3種類工作キット
  • 大型ライトボックス サンハヤト

    大型ライトボックス

    サンハヤト
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    両面同時にパターン焼付ができる大型のライトボックスです。 バキューム式クランプを内蔵しているので、フィルムの密着性も良好です。 試作基板の製作から小ロット量産まで活用いただけます。 デジタルタイマー内蔵で、正確に露光時間が管理できます。 アワーメーター機能を装備しており、蛍光管の積算使用時間が簡単に分かります。 保守部品の交換が容易な構造を採用しています。
    質量(kg)26.4種類その他外形寸法(mm)560×520×230、(最大露光)250×350定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用ランプ紫外線蛍光管(FL-UV15BL)上下各6本
  • こどもグラボ「PanCake」プリント基板キット PCN(プログラミングクラブネットワーク)

    こどもグラボ「PanCake」プリント基板キット

    PCN(プログラミングクラブネットワーク)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    PanCakeはカラフルなグラフィックや多彩な音でプログラミングをより楽しくする『こどもサウンドグラフィックボード』の組立キットです。 画面上で図形を描くことはもちろん、176種類のスプライト、8種類の背景でゲーム画面などをにぎやかにすることができます。 カラーパレットは優しい色合いの16色。サウンドも基本的な正弦波を含めた4種類をご用意しています。 IchigoJamのTXDをPanCakeのRXDに接続してお楽しみください。
    仕様ファームウェア:Ver1.0(書込済)、スプライト:176種類、背景画像登録数:PanCakeの絵や道路など8種類、カラーパレット:黒/白/赤/桃/橙/黄/薄茶/茶/黄緑/緑/水/青/濃紺/青紫/赤紫/灰(計16色)、サウンド:方形波、正弦波、エイティーズ、ヴァイオリン(計4種類)種類工作キット対応機種IchigoJam Uまたは旧IchigoJamなど拡張ピンソケットが同じIchigoJam互換機電源電圧(V)DC3.3(IchigoJamから供給)映像出力RCAピンジャック(アナログテレビNTSC準拠)
  • IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
    種類その他商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
  • IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ

    共立電子産業
    549税込604
    1個
    当日出荷
    マイクで拾った音の大きさを5ドットのLEDで表示します。コンデンサマイクの出力をトランジスタ1石で検波してサウンドレベルに応じた直流電圧に変換し、IchigoJamのアナログ入力に入力します。
    種類その他商品構成5ドットLED:赤×1、トランジスタ:2SC1740(または代替品)×1、コンデンサマイク×1、抵抗:180Ω×1、抵抗:270Ω×5、抵抗:3kΩ×1、抵抗:13kΩ×1、抵抗:1MΩ×1、積層セラミックコンデンサ:0.1μF×2、電解コンデンサ:100μF×1、ジャンプワイヤー:長さ10cm×12、ブレッドボード×1
  • IchigoJam電子工作パーツセット LED信号機 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット LED信号機

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
    種類その他商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
  • IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板 共立電子産業

    IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板

    共立電子産業
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    IchigoJam U基板の止め穴位置をIchigoJam基板の止め穴位置に変換する基板です。2WDモーター車両ベース/KP-15J2WD-1に取り付け可能です。また2WDモーター車両ベース用のヘッドライト用の部品(LED)が取り付け可能です。インチピッチ(2.54mm単位)の穴もあいているので、ユニバーサル基板にIchigoJam基板を取り付けするのにも使用できます。
    付属品中空スペーサ M3×5mm ×4、M3ねじ 12mm ×4、M3ナット ×4種類片面基板寸法(縦×横)(mm)約50×75
  • 接触&赤外反射センサーボード 共立電子産業

    接触&赤外反射センサーボード

    共立電子産業
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
    仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17電源電圧(V)DC3.3電流(mA)(動作時)6接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ)
  • Raspberry Pi 2 modelB専用アクリルケース レインボーカラー ノーブランド

    Raspberry Pi 2 modelB専用アクリルケース レインボーカラー

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    Raspberry Pi2専用に設計されたアクリル製のエンクロージャーです。上下に透明アクリル、中間にカラフルなポリカーボネートのフレームを重ねあわせレインボーカラーに仕上げています。Raspberry Pi2を中に収めた状態でも各インターフェイスにアクセスが可能です。
    材質アクリル(透明部)+ポリカーボネート(カラー部)質量(g)60種類その他対応機種Raspberry Pi2 ※ボード上の部品ギリギリにアクリルを加工しているため、B+を含めた旧バージョンでは使用できません。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約96×61.5×21.7
  • IQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDAC搭載D級パワーアンプボード Pi-DiGiAMP+ IQaudIO

    IQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDAC搭載D級パワーアンプボード Pi-DiGiAMP+

    IQaudIO
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    T.I社製チップセットTAS5756mを実装、オーディオDACと20W×2chのD級パワーアンプが一枚のボードにまとめられています。外部電源(DC15V 3.3A推奨)が必要ですが、非常にシンプルなオーディオ再生環境が構築できます。
    仕様HAT準拠 、Full-HDオーディオ、192kHz 24bit対応 、対応機種:Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性 、ハンダ付け不要の基板完成品 、最大出力:35W×2ch 、AMPのイネーブル/ディセーブルは、GPIO22を介して選択可能 、アドバンスドESDプロテクション 、USBオーディオ、ソリューションを介してCPUの負荷を軽減するために、デジタルI2Sオーディオ信号を使用 、外部電源:DC15V 3.3A(推奨)種類工作キット最大出力(W)35×2ch対応機種Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品